カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全標識(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)

「monban」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタン送信機 オーム電機押しボタン送信機オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
光フラッシュ電池式受信機 オーム電機光フラッシュ電池式受信機オーム電機
2,198税込2,418
1個
欠品中
monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100電池寿命(年)1日5回使用で約1
ピカエモン番号錠 ガードロックピカエモン番号錠ガードロック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62クロームロックダイヤル
一文字看板 つくし工房一文字看板つくし工房(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ
一文字看板(鉄板) ユニット一文字看板(鉄板)ユニット
16,980税込18,678
1組(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一文字づつ印刷された看板です。 安全衛生活動啓蒙に最適です。
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット グリーンクロス一文字看板 安全第一 450角 5枚1セットグリーンクロス
9,998税込10,998
1セット(5枚)
当日出荷
安全第一の標識になります。工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。安全標識
セット内容安×1、全×1、緑十字×1、第×1、一×1、5枚1セット材質アルミ複合板幅(mm)450厚さ(mm)3高さ(mm)450商品番号857-0822アズワン品番64-6555-90
ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:X0Y-21/注文番号X0Y-82110-21 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:X0Y-21/注文番号X0Y-82110-21YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション SHOWAリストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディションSHOWA
8,458税込9,304
1個
当日出荷
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5
ダイヤモンドビット(G)円盤型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型ミスターマイスター(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo Tab M8 ( 4th Gen ) 2023年版 8インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットLenovo Tab M8 ( 4th Gen ) 2023年版 8インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
タブレットケース特徴8インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版レッドケース寸法(mm)約220×150×11入数1セット対応インチサイズ8インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付/クリア光沢タブレットサイズ(目安)220×138×12mm以内
一文字看板(東西南北) つくし工房一文字看板(東西南北)つくし工房
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)450×450穴数4
Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットApple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
タブレットケース特徴10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版タイプ手帳型ケース寸法(mm)約275×195×11入数1セット対応インチサイズ10.2特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット グリーンクロス一文字看板 安全第一 600角 5枚1セットグリーンクロス
13,980税込15,378
1セット(5枚)
当日出荷
安全第一の標識になります。工場や現場に掲示する事で安全への意識向上になります。安全標識
仕様四隅穴ありセット内容安×1、全×1、緑十字×1、第×1、一×1、5枚1セット材質アルミ複合板幅(mm)600厚さ(mm)3高さ(mm)600商品番号857-0823表示内容安全第一アズワン品番64-6555-91
扉センサー送信機 オーム電機扉センサー送信機オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用ドアや窓の開閉を検知します玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.95MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
人感センサー送信機 オーム電機人感センサー送信機オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用人の動きを検知します防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)スポット検知機能呼び出し音8種類
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(1.05MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機光フラッシュAC電源式受信機オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用音と光フラッシュでお知らせしますコンセントタイプ送信場所お知らせランプミュート機能混信防止ID学習呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
付属品識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46)電源(V)AC100本体質量(g)約96外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×48.6(プラグを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.93MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機 オーム電機防水押しボタン送信機オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用防水ケース付きなので、お風呂で使えます防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)吸盤取り付け呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)本体質量(g)約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.81MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
音センサー送信機 オーム電機音センサー送信機オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用声と音を検知しますボタンを押せなくても声で呼び出せます感度調節可能呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約36(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.95MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵マイクLOW(低い)HIG(高い)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1800匁大判バスタオル 東進1800匁大判バスタオル東進
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
厚手でしっかりとした生地で長持ちタオル
寸法(cm)90×200