カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「mono0005」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 141ハイテク大鮎MONO 30m+別サイズ5m付き フジノライン

    141ハイテク大鮎MONO 30m+別サイズ5m付き

    フジノライン
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    比重1.41の高強度ハイテク水中糸。 撚りや組糸構造ではなく、単線構造のため水切れが違います。 見やすいイエローカラー。 たっぷり使える30m巻きに加え、ワンランク違いの号数を5m分付属し釣り場の対応力を高めています。 直線強力はメタル以上 吸水が無く、水切れ抜群 伸びが無く高感度 MONOライン(単線)のため水切れが抜群 比重1.41(ナイロンとフロロカーボンの中間) たっぷり使える30m巻きの他ワンランク違いの号数が付属
    イエローひも・糸種類水中糸
  • ツールセット 60pcs モノタロウ

    ツールセット 60pcs

    モノタロウ(73件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(60点組)
    当日出荷
    備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
    用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
  • フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN

    フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

    EARIN
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
    付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード材質イヤホン :ポリカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウムシルバータイプオープン規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-Xマイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個)機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替周波数特性20~20000KHz耐久温度(℃)0~40充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電チップセットQualcomm QCC5121 MCUノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム防水性IP52ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー動作距離(m)最大75(環境によって異なる)再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B822dn スタンダードモデル COREFIDO2 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B822dn スタンダードモデル COREFIDO2

    沖データ(OKI)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで多様な職場環境にフィットするスタンダードモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷37枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2130枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.4円の低ランニングコスト。詳細はこちら
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2

    沖データ(OKI)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンストレイ付モデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
    プリント方式デジタルLED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム商品タイププリンター
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dn ハイパフォーマンスモデル COREFIDO2 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dn ハイパフォーマンスモデル COREFIDO2

    沖データ(OKI)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンスモデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
  • 鉛筆モノ トンボ鉛筆

    鉛筆モノ

    トンボ鉛筆
    999税込1,099
    1ダース
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主な用途子供用/学習用
  • El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)

    El Horizonte(エルホリゾンテ)

    TULALA(ツララ)
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷
    アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:56~300、Rod:236寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
  • Harmonix Corona(ハーモニクス コロ-ナ) TULALA(ツララ)

    Harmonix Corona(ハーモニクス コロ-ナ)

    TULALA(ツララ)
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    ローナ58は『バス釣りを純粋に楽しむ。』ということを目指し、相羽 純一 氏のもと開発がスタートしたショートベイトロッド。取り回しを重視したショートレングスは、ライトプラグをメインに幅広いルアーを軽快に扱え、ワーミング使用時においてもスレた魚に対して繊細なアプローチが可能となりました。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):5'8"●Mono Line (lb ,MAX):14質量(g)Cast:4~14、Rod:1130寸法(cm)Folded Length:146、Rear Grip Length:19.5
  • Glissando(グリッサンド) TULALA(ツララ)

    Glissando(グリッサンド)

    TULALA(ツララ)
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷
    シャープな先調子+汎用性。渓流ロッドのような繊細な見た目のGS56は、1gにも満たないようなルアーを操作することができる、シリーズ内でも最もフィネスなULロッドに位置付けられます。フワフワと小さいルアーを操作して、小さい魚を狙う竿にぴったりな細さを持ち、実際にこなすことはできるでしょう。ところが、GS56は少し違ったコンセプトから生まれてきました。ひとたび握ればこの竿の目的は単なる小物狙いのロッドではないことが、誰にでも直感的にわかってしまうほど、胴に張りがあり、バット部に厚みがあるのです。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):5'6"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.8~10、Rod:120寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:15
  • SRAM UTR TICT

    SRAM UTR

    TICT
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    "Swingman"=器用。ライトゲームにおけるさまざまな使用リグウェイト。その中でも柔軟な極細0.9mmイノセントチューブラーティップを持ち、オーバー1g(2g~3gベスト)をメインとしながらも、ロッド全体を使ってリグウエイト幅を広く扱えるという"器用"な一本がUTR58T。ブランク及びロッドパーツは極限まで無駄を省きシリーズ最高、 究極の軽さと操作性を手に入れた、超究極チューブラワンピがここに誕生。
    仕様【Length (ft./cm)】5'8" (173)【Line】(MONO)0.8~3lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.8~5【Section】1pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)48
  • SRAM UTR TICT

    SRAM UTR

    TICT
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れる。ピンポイントや至近距離において圧倒的優位性をもたらすチョーズンワン、『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。
    用途〔SRAM UTR-55FS-T2〕細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れる。ピンポイントや至近距離において圧倒的優位性をもたらすチョーズンワン、『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。〔SRAM UTR-58XS-T2〕引き締まった超高弾性カーボンブランクスとエクストラシャープソリッドの組み合わせが生み出す、ハイレスポンスアクションショート。正確にレンジを刻み、瞬感でボコボコにかけ、『ブローアウト(大勝)』する!!構造【ティップ】カーボンソリッド
  • BassAmp.(バスアンプ) TULALA(ツララ)

    BassAmp.(バスアンプ)

    TULALA(ツララ)
    74,980税込82,478
    1本
    5日以内出荷
    シーズンを戦い抜くトーナメントでは、年間を通してコンスタントに魚をキャッチすることも重要で、確実にキーパーを揃えてからキッカー狙いの勝負に出るような戦略を組むことも少なくありません。一般的な日本のバスフィールドは狭く、特にトーナメントレイクでは人的プレッシャーが大きく影響します。タフ化したフィールドでの試合において、確実に一匹をキャッチする為のスピニング戦略は勝負を左右すると言っても過言ではありません。ライトリグ全般、特にダウンショットリグの操作に主軸をおいて開発したのがこのフィネススピニングモデルです。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:XF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):5●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.9~7、Rod:88(サンプル数値)寸法(cm)Folded Length:163.5、Rear Grip Length:24.5
  • SRAM MSR kagiroi 火光 TICT

    SRAM MSR kagiroi 火光

    TICT
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    短い時合でメガ・ギガを獲る手返し重視!!圧倒的バットパワーのショートスリムチューブラー。先径0.95mmの超極細チューブラーティップを搭載しながら、高弾性カーボンを使用した全体に張りのあるシャキッとしたブランクス、メガ・ギガにも負けない強靭なバットという、長さからは想像し難いパワフルジグ単ロッド。時合は短いがサイズはデカい、絶対に主導権を渡せないピンスポなどを力でねじ伏せ、圧倒的手返しの良さで大型を仕留めるための一本。
    仕様【Close】87cm【Length (ft./cm)】5'6" (168)【Line】(MONO)1~2.5lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.4~3【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)50.5
  • SRAM EXR TICT

    SRAM EXR

    TICT
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。
  • MINIMALISM LIBERTE TICT

    MINIMALISM LIBERTE

    TICT
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
    構造【ティップ】チューブラー
  • 簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)

    簡易PAセット

    YAMAHA(ヤマハ)
    95,980税込105,578
    1セット
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
    付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
  • SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT

    SRAM MSR-52AP "Mitsukane"

    TICT
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    湾奥エリアやピンスポットでの使い勝手に特化したTICT 史上最短、切れ味バツグンの短刀。52AP "Mitsukane"は、深く入り組んだ東京湾エリアで産まれたTICT史上最短ロッド。短刀"ミツカネ"になぞらえ、切れ味鋭い小場所での取り回し、手指の延長のようにダイレクトに扱える操作感などショートの強みを存分に発揮。さらにどんな形でもホールドし易いグリップと、セパレート部のアルミパイプがわずかな違和感も逃さない。
    仕様●ライン(MONO):~2lb●リグウェイト(g):リグ:0.2~2.5●全長(ft / cm):5'2"(159)自重(g)48.1元径(mm)6.15継数(本)2pcs仕舞(cm)8.2先径(mm)0.75
  • SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out" TICT

    SRAM UTR-582XS-T2 "Blow Out"

    TICT
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    引き締まった超高弾性カーボンブランクスとエクストラシャープソリッドの組み合わせが生み出す、ハイレスポンスアクションショート。正確にレンジを刻み、瞬感でボコボコにかけ、『ブローアウト(大勝)』する!!
    仕様●ライン(MONO):0.8~1.5lb.●リグウェイト(g):リグ:0.1~3.5●全長(ft / cm):5'8"(171)自重(g)43.5元径(mm)7.3継数(本)2pcs仕舞(cm)88.4先径(mm)0.7
  • SRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" TICT

    SRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One"

    TICT
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れ、 圧倒的優位性をもたらす『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。
    仕様●ライン(MONO):0.8~1.5lb.●リグウェイト(g):リグ:0.1~2●全長(ft / cm):5'5"(165)自重(g)40元径(mm)6.2継数(本)2pcs仕舞(cm)85.2先径(mm)0.6
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    1,437税込1,581
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
    質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
  • フルワイヤレスイヤホン A-3 ブラック EI3011 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN

    フルワイヤレスイヤホン A-3 ブラック EI3011 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

    EARIN
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
    付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード材質イヤホン:リカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウムブラックタイプオープン規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-Xマイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個)機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替周波数特性20~20000KHz耐久温度(℃)0~40充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電チップセットQualcomm QCC5121 MCUノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム防水性IP52ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー動作距離(m)最大75(環境によって異なる)再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP