曜日別特売

SRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One"

SRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" - TICTSRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" - TICTSRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" - TICTSRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" - TICTSRAM UTR-552FS-T2 "Chosen One" - TICT

細身で切れ味の鋭い高弾性ブランクスと0.6mmのファインソリッドにより、極軽ジグヘッドがまるで手の延長かのように操れ、 圧倒的優位性をもたらす『選ばれし者』の称号を冠した究極のフィネスショートロッド。

仕様
●ライン(MONO):0.8~1.5lb.●リグウェイト(g):リグ:0.1~2●全長(ft / cm):5'5"(165)
自重(g)
40
元径(mm)
6.2
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
85.2
先径(mm)
0.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413866UTR-552FS-T2(178136)
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする