カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「mono006」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウソケットレンチ セット 40PCSモノタロウ(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(40点組)
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
TQ06 MONO   3サイズ 小美シルエット ジェット  ヘルメット RIDEZ(ライズ)TQ06 MONO 3サイズ 小美シルエット ジェット ヘルメットRIDEZ(ライズ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
小さく・かっこいいTQヘルメット。秘密は小さい帽体=1サイズ1帽体の専用設計
用途1.軽い M・L・XLとそれぞれ帽体が異なる事で、従来よりも小さく設計する事ができました。 それより安全性は、そのままで軽量化に成功しました。ロングツーリングなど長距離運転の際には、ヘルメットの重さは重要なポイントになります。 2.シルエット 帽体は小さく、綺麗な曲線美を描き、見る人を魅了するシルエットまさに、JETヘルメットの集大成がここにあります。 M(57-58cm未満),L(59-60cm未満),XL(61-62cm未満) CHIN-STRAP:あご紐-Dリング INTERIOR:新開発インナーパット(脱着可能) SAFETY STANDARD:SG規格/全排気量使用可能マットブラック規格SG
鉛筆モノR 紙箱 トンボ鉛筆鉛筆モノR 紙箱トンボ鉛筆(1件のレビュー)
699税込769
1ダース(12本)
当日出荷から4日以内出荷
主な用途一般用芯色
ルーペ単眼鏡 ツァイス(ZEISS)ルーペ単眼鏡ツァイス(ZEISS)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド SES SterlingSES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミドSES Sterling(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(200m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆モノ トンボ鉛筆鉛筆モノトンボ鉛筆
93税込102
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
超微粒子芯
寸法(軸径Φ×全長)(mm)8×177質量(g)4主な用途一般用
鉛筆モノ トンボ鉛筆鉛筆モノトンボ鉛筆
1,098税込1,208
1ダース
3日以内出荷から4日以内出荷
MONOシリーズのハイスタンダード。 トンボの超微粒子化技術の結晶です。
用途デッサン用主な用途デッサン用芯色
CoaX EXシリーズ 東芝テリーCoaX EXシリーズ東芝テリー
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
CoaX EXシリーズ 東芝テリーCoaX EXシリーズ東芝テリー
949,800税込1,044,780
1個
翌々日出荷
e2v 社製 37.7MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrahディスクブレーキパッド(Trail)Vesrah(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(XC) Vesrahディスクブレーキパッド(XC)Vesrah
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド VesrahディスクブレーキパッドVesrah
2,998税込3,298
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
SRAM EXR TICTSRAM EXRTICT
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。
SRAM MSR d-spec TICTSRAM MSR d-specTICT
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
TICTデザイナーによる独創的な発想をもとに、機能面での本質をしっかりととらえながら具現化されるロッドが「d-spec.(ディースペック)。 軽量高弾性カーボンの反響の良さを最大限に活かす為に硬いアルミパイプをグリップ設計に組み込んだ新しいカタチ。
構造【ティップ】カーボンソリッド
SRAM MSR Amateras 天照 TICTSRAM MSR Amateras 天照TICT
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
MSR-62XSSは壱岐島の漁師アングラー長嶋博雅(通称アジガミ)監修モデル。長さ13cm、先径0.7mmのハードソリッドティップを搭載し、幅広いウェイトのジグヘッド単体はもちろん、ライトメタルジグ・鉄板バイブといった鉛主体のルアー でもメリハリのある動きを演出できるエクストラファーストアクション。 これ一本で、内湾・外湾を問わずディープからシャローに刺す尺クラス~ギガアジまで対応可能。
仕様【Close】97.2cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)1~3.5lb【Line】(PE/号)#0.15~0.4【Rig wt.(g)】1~4【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)57.6
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
MINIMALISM LIBERTE TICTMINIMALISM LIBERTETICT
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
構造【ティップ】チューブラー
Glissando(グリッサンド) TULALA(ツララ)Glissando(グリッサンド)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
シャープな先調子+汎用性。渓流ロッドのような繊細な見た目のGS56は、1gにも満たないようなルアーを操作することができる、シリーズ内でも最もフィネスなULロッドに位置付けられます。フワフワと小さいルアーを操作して、小さい魚を狙う竿にぴったりな細さを持ち、実際にこなすことはできるでしょう。ところが、GS56は少し違ったコンセプトから生まれてきました。ひとたび握ればこの竿の目的は単なる小物狙いのロッドではないことが、誰にでも直感的にわかってしまうほど、胴に張りがあり、バット部に厚みがあるのです。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):5'6"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.8~10、Rod:120寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:15
El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)El Horizonte(エルホリゾンテ)TULALA(ツララ)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:~120、Rod:275寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
Glissando(グリッサンド) TULALA(ツララ)Glissando(グリッサンド)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
海、川、スモールベイトからビッグベイト、細糸からオフショアと、全ての条件においてどの釣りも可能にできる反面、どの釣りにおいても一定以上の快適さを完全に除外。ただ「この竿ならこっちでも釣りが可能」というたったひとつの可能性に特化させました。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RS●Length (ft):6'6"●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:1.5~230、Rod:207寸法(cm)Folded Length:163、Rear Grip Length:31
TRUITE Clerus(トリュテ クレールス) TULALA(ツララ)TRUITE Clerus(トリュテ クレールス)TULALA(ツララ)
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
流れのあるエリアなどで、「7センチ9グラム」から「9センチ18グラム」までのヘビーシンキングミノーを思いのままに踊らせる操作性が特徴です。更に、14グラム以上のルアーでも、リフトアンドフォールなどを軽快にこなせるシャープさを兼ね備えています。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):6●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX):0.8~2質量(g)Cast:5~24、Rod:105寸法(cm)Folded Length:155.5、Rear Grip Length:20
Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート) TULALA(ツララ)Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート)TULALA(ツララ)
72,980税込80,278
1本
5日以内出荷
スタッカート76は、負荷をかけずに振るとバスロッドのような先調子で、少しの負荷を掛けると低弾性の昔ながらの竿が中の芯から出て来る。キャスト時では、振りかぶるシーンは胴調子、ルアーをリリースするタイミングで先調子となり、アクション時では、スプーンのようにラインが水を噛んでいる場合は胴へ、ペンシルを動かすようなライン抵抗がフリーになるシーンでは先調子となり、操作感が驚くほど容易に。力いっぱいフルキャストしても、6割ほどのパワーで投げても飛距離は変わりません。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'6"●Mono Line (lb ,MAX):12(ナイロン)●PE (# ,MAX):1.5質量(g)Cast:3~18、Rod:172寸法(cm)Folded Length:172、Rear Grip Length:30
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
リアグリップ長はコンセプトディストラクションのスピニングシリーズ共通の長さに設定。アクションは妨げないのにロクマルが来ても安心のファイトが出来る最適値と言える設計です。ファイト中は脇にグリップをしっかりと固定し、ドラグを出しながら竿は一定の角度で巻き続ける。これだけで、ULクラスでは苦戦必須の巨大なバスもしっかりと浮かせることが出来ます。ULクラスに落とすと言われるように「UL=弱い」の方程式は仕方ない、と思われている概念を根底から破壊する、コンセプトディストラクションらしいフィネスロッドの誕生です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6'8"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:1.8~7(1/16~1/4oz)、Rod:88(サンプル数値)寸法(cm)Folded Length:170.5、Rear Grip Length:26.5
JAZIL(ジャジル) TULALA(ツララ)JAZIL(ジャジル)TULALA(ツララ)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
リアグリップは23.5cmと短めの設計に。野池のオーバーハングやバックスペースが無いような狭い場所で、サイドハンドキャストやフリッピングを多用するシーンに適した長さとなっています。ミディアムクラスのレギュラーファーストは、あらゆるルアーに対応可能。10g程度のトップウォーターから50gまでのビッグベイトまで使えるオールラウンダーに仕上がっています。ティップはボトム系の釣りでも操作しやすい程度の張りがあり、ラバージグやテキサスなどの釣りにも対応します。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):20●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:10~50、Rod:198寸法(cm)Folded Length:84、Rear Grip Length:23.5
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
6フィート7インチにオールチタンガイド、かつスパイラルガイドセッティングを搭載。ボトムゲームで多用される中段~下段構えの操作において標準ガイドセッティングよりも操作入力からルアーの動き出しまでが非常にスムーズとなり、ブランクに余計な張りを持たせずとも、より少ない力で的確にルアーを操作することが可能です。また、縦さばき時にはラインスラックを操作し易く、ノーテーションで喰わせの間を作るなど、高次元なルアー操作に対応するガイドセッティングとなります。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:AR●Length (ft):6'7"●Mono Line (lb ,MAX):14~20質量(g)Cast:1/4~1(oz)、Rod:136.5寸法(cm)Folded Length:166.5、Rear Grip Length:26
Routes(ルーツ) TULALA(ツララ)Routes(ルーツ)TULALA(ツララ)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
「Routes(ルーツ)C60UL」は、国内外の小型ゲームフィッシュをターゲットに開発されたショート&ウルトラライトモデルです。海外のルアーゲームをとってもそうですが、釣りには大きい魚を釣る楽しさもありながら、数多くの小さい魚と出会う楽しみ方も存在します。それは時として、小さくとも目に焼き付くような美しい魚と出会ってしまうことだってあります。そんな「楽しみ方」を気軽に携帯したい、という想いが形になったのがこの「Routes(ルーツ)C60UL」です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6'0"●Mono Line (lb ,MAX):8●PE (# ,MAX):1質量(g)Cast:~11、Rod:100寸法(cm)Folded Length:51、Rear Grip Length:19.5
Portamento(ポルタメント) TULALA(ツララ)Portamento(ポルタメント)TULALA(ツララ)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
ヨーロッパの大型魚パイクをメインに開発していた前作の「TravelCast200B」でしたが、その強く粘るブランクはもう1段階強いターゲットも適性の範囲に収まるということがリリース後にわかってきました。嬉しい誤算に対応するため、今回のリニューアルではガイド内径をわずかに大きくし、太めのリーダーシステムの抜け性能の向上を図っています。更に、グリップの長さやデザインも一新。ロッドのテイストとしては、前作同様のオールドスクールなブランクの恩恵として 7g程度の小型プラグから 2oz(56g)のビッグベイトまでという幅広いキャストレンジを得ています。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):約6'7"●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:7~56、Rod:141寸法(cm)Folded Length:56、Rear Grip Length:24
Portamento(ポルタメント) TULALA(ツララ)Portamento(ポルタメント)TULALA(ツララ)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
旅に登場するかわいいキャラクター達を一手に引き受けるのがこの200S。 えばヨーロッパならパーチやブラウントラウト。 グヘッド~小型プラグまでを快適に扱え、かわいいキャラクター達でもしっかり曲がって楽しませてくれます。 見「弱め?」と間違えそうなスムーズな曲がりこそが同水域に棲む大型魚、パイクがきても勝負が出来てしまう秘訣です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):約6'7"●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):1質量(g)Cast:1.8~10、Rod:101寸法(cm)Folded Length:55.5、Rear Grip Length:22.5
BassAmp.(バスアンプ) TULALA(ツララ)BassAmp.(バスアンプ)TULALA(ツララ)
74,980税込82,478
1本
5日以内出荷
シーズンを戦い抜くトーナメントでは、年間を通してコンスタントに魚をキャッチすることも重要で、確実にキーパーを揃えてからキッカー狙いの勝負に出るような戦略を組むことも少なくありません。一般的な日本のバスフィールドは狭く、特にトーナメントレイクでは人的プレッシャーが大きく影響します。タフ化したフィールドでの試合において、確実に一匹をキャッチする為のスピニング戦略は勝負を左右すると言っても過言ではありません。ライトリグ全般、特にダウンショットリグの操作に主軸をおいて開発したのがこのフィネススピニングモデルです。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:XF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):5●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.9~7、Rod:88(サンプル数値)寸法(cm)Folded Length:163.5、Rear Grip Length:24.5
TRUITE Clerus(トリュテ クレールス) TULALA(ツララ)TRUITE Clerus(トリュテ クレールス)TULALA(ツララ)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):4.11●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:2~7、Rod:84寸法(cm)Folded Length:121、Rear Grip Length:19
SRAM MSR kagiroi 火光 TICTSRAM MSR kagiroi 火光TICT
45,980税込50,578
1個
欠品中
短い時合でメガ・ギガを獲る手返し重視!!圧倒的バットパワーのショートスリムチューブラー。先径0.95mmの超極細チューブラーティップを搭載しながら、高弾性カーボンを使用した全体に張りのあるシャキッとしたブランクス、メガ・ギガにも負けない強靭なバットという、長さからは想像し難いパワフルジグ単ロッド。時合は短いがサイズはデカい、絶対に主導権を渡せないピンスポなどを力でねじ伏せ、圧倒的手返しの良さで大型を仕留めるための一本。
仕様【Close】87cm【Length (ft./cm)】5'6" (168)【Line】(MONO)1~2.5lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.4~3【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)50.5
Groovy(グルービー) TULALA(ツララ)Groovy(グルービー)TULALA(ツララ)
35,980税込39,578
1本
欠品中
7フィートというスタンダードレングス+ソリッドティップにより、繊細かつ取り回しの良いフィネスロッドに仕上がりました。1g前後のジグヘッドを使うライトゲームや、3g前後のプラッキングなど、グルーヴィ80Sより更に繊細なゲームをする時にオススメの一本です。ベリーからバットはダル過ぎず、やや張りを残している為、レンジの深いワーミングなどにもストレスを感じさせません。かつ、不意の大物にも対応できるバットパワーを兼ね備えています。魚種を選ばないスタンダードライトゲームロッド。気が向いた時にフラリと、水辺に立ち寄るアナタの為の一本です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F (Hard Solid-tip)●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.5~7、Rod:156 (grip:119)寸法(cm)Folded Length:95、Rear Grip Length:22
BEFO TICTBEFOTICT
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
「Before light game maniacs」(やがてライトゲームマニアへ)。"b"asic(基本に忠実に)、"b"rightness(鮮明に状況を伝え)、"b"end(曲り)、"b"eat(打ち負かす)ライトゲーム進化系ロッド、b4シリーズ。ミッド&ハイカーボン(中・高弾性)仕様による、TICTテイストのハイレスポンスアクションは、アジ・メバルだけにとどまらず、ライトと呼べるあらゆるターゲットに対応可能なライトゲームロッドの新世代。
用途bFO-62S繊細なカーボンソリッドティップ採用で、ジグヘッドリグを主体とした3.5g程度までの軽量リグをしっかりと操作できるフィネスモデル。bFO-74S繊細なティップとロングレングスを併せ持ち、ジグヘッドリグから7g程度までのキャロまでカバーするロングフィネスモデル。構造【ティップ】カーボンソリッド
SRAM UTR TICTSRAM UTRTICT
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
エキスパート中のエキスパートへ。55tを筆頭に高弾性カーボンをふんだんに取り入れ、極限まで削ぎ落とした軽量レーシングカースペック。『アンダー1g』、それはほんのわずかな差が物を言う世界。キャストから掛けに至るまでの圧倒的シャープさに加え、 『ファインソリッド』・『ハードソリッド』と レングスは変えずにそれぞれのカーボンソリッドティップが違いを生み出す2モデル。素直なベンディングカーブと可能な限りの細さを追求した、 こだわりの1ピースブランクスがもたらす高い操作性。 突き詰めた感性と、際立つキレ味。まさに今TICTが想う”最高傑作”がここに。
用途〔UTR-61FS-T2〕0.6mmの極細『ファインソリッド』が、極軽ジグヘッドに特化したセンシティブモデル。キャストから掛けに至るまでの圧倒的操作性に加え、わずかな抵抗を捉えながらジグヘッドを意のままに操り、水中の情報をヴィジョン化する。〔UTR-61HS-T2〕まさにピーキーと呼べるテーパーデザインと『ハードソリッド』がパリッとしたアクションでジグヘッドをシャープに操る。高弾性カーボンをふんだんに取り入れたハイレスポンスモデルで、かすかなシグナルも手首を返すだけで瞬時に掛ける。
El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)El Horizonte(エルホリゾンテ)TULALA(ツララ)
47,980税込52,778
1本
欠品中
強い引き手を使い、ロングキャストを基本とするエルホリゾンテ78のリアグリップは38cm。強い引き手の使える限界の短さであり、ウェーディング時の邪魔になりにくい長さに設定されたエルホリゾンテ80が35cm。これに対し、エルホリゾンテ70は旧モデルより1cm増えた32.5cmという長さです。これは人間の肘の骨の長さ・尺骨長に合わせて設計してあります。ジャーク・トゥイッチ・縦さばきなどのロッドアクション時に邪魔をせず、ファイト時にギリギリ脇に挟む事ができて、強い引き手は使いにくいものの、ロングキャストをアシストできる絶妙のリアグリップ長としました。また、ロッドのレングスに対してティップヘビーにならないよう、クラッシュコルクでウエイトバランスを調整しています。ロッドウエイトの増加重量はこのクラッシュコルクによるものであり、数字を見ただけでは分からない抜群のロッドバランスとなっております。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):70●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:7~120、Rod:219寸法(cm)Folded Length:130、Rear Grip Length:32.5
El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)El Horizonte(エルホリゾンテ)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:56~300、Rod:236寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
エアフィルター ATHENA(アテナ)エアフィルターATHENA(アテナ)
489税込538
1個
62日以内出荷