カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「mono007」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチ セット 46PCS モノタロウソケットレンチ セット 46PCSモノタロウ(46件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(46点組)
当日出荷
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5VVISHAY
749税込824
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K103K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5VVISHAY
899税込989
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K472K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5V VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5VVISHAY
88,980税込97,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 4mmシリーズ = K104K末端仕様 = ラジアルMono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
SRAM MSR d-spec TICTSRAM MSR d-specTICT
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
TICTデザイナーによる独創的な発想をもとに、機能面での本質をしっかりととらえながら具現化されるロッドが「d-spec.(ディースペック)。 軽量高弾性カーボンの反響の良さを最大限に活かす為に硬いアルミパイプをグリップ設計に組み込んだ新しいカタチ。
構造【ティップ】カーボンソリッド
SRAM EXR TICTSRAM EXRTICT
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
瞬時に掛けるハイレスポンスアクション、軽量ジグヘッドから重量級Mキャロまでとリグに合わせた個性あるラインナップ。従来のSicリングよりも薄く、軽くなったSic-Sリングガイドの採用により、操作抵抗を軽減。高弾性カーボンを採用し、特有の反発力による素早いフッキングと魚を掛けた時の粘りあるファイト。また、一から見直したロッドバランスによる高い操作性で 攻撃的に攻められる。テクニックを駆使し、一瞬を逃がさない!エキスパートも納得のアジングロッド新機軸。
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
使うと直ぐに感じることの出来るトルク感は抵抗の大きなルアーをストレスなく一日中使う為には必須の要素。 掛けてからは魚に何も抵抗させず非常に短時間かつスムーズにランディングに持ち込めます。リップ付きルアーに照準を当てながらも、汎用性に富んだブランクス故に使えるルアーの範囲がとても広いモデルです。3/8クラスの軽量ルアーも楽に扱え5ozクラスのルアーもフルスイング。この一本でカバーできる釣りが大きく広がる事でしょう。スコーンやウェイテッドリグ、テキサスを始め、バイブレーションやミノーなど、使用出来る【幅】はレコードムンディアル故のパワーアドバンテージが可能にします。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:3/8~6、Rod:197寸法(cm)Folded Length:188、Rear Grip Length:35
Portamento(ポルタメント) TULALA(ツララ)Portamento(ポルタメント)TULALA(ツララ)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
ヨーロッパの大型魚パイクをメインに開発していた前作の「TravelCast200B」でしたが、その強く粘るブランクはもう1段階強いターゲットも適性の範囲に収まるということがリリース後にわかってきました。嬉しい誤算に対応するため、今回のリニューアルではガイド内径をわずかに大きくし、太めのリーダーシステムの抜け性能の向上を図っています。更に、グリップの長さやデザインも一新。ロッドのテイストとしては、前作同様のオールドスクールなブランクの恩恵として 7g程度の小型プラグから 2oz(56g)のビッグベイトまでという幅広いキャストレンジを得ています。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):約6'7"●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:7~56、Rod:141寸法(cm)Folded Length:56、Rear Grip Length:24
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
6フィート7インチにオールチタンガイド、かつスパイラルガイドセッティングを搭載。ボトムゲームで多用される中段~下段構えの操作において標準ガイドセッティングよりも操作入力からルアーの動き出しまでが非常にスムーズとなり、ブランクに余計な張りを持たせずとも、より少ない力で的確にルアーを操作することが可能です。また、縦さばき時にはラインスラックを操作し易く、ノーテーションで喰わせの間を作るなど、高次元なルアー操作に対応するガイドセッティングとなります。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:AR●Length (ft):6'7"●Mono Line (lb ,MAX):14~20質量(g)Cast:1/4~1(oz)、Rod:136.5寸法(cm)Folded Length:166.5、Rear Grip Length:26
Portamento(ポルタメント) TULALA(ツララ)Portamento(ポルタメント)TULALA(ツララ)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
旅に登場するかわいいキャラクター達を一手に引き受けるのがこの200S。 えばヨーロッパならパーチやブラウントラウト。 グヘッド~小型プラグまでを快適に扱え、かわいいキャラクター達でもしっかり曲がって楽しませてくれます。 見「弱め?」と間違えそうなスムーズな曲がりこそが同水域に棲む大型魚、パイクがきても勝負が出来てしまう秘訣です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):約6'7"●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):1質量(g)Cast:1.8~10、Rod:101寸法(cm)Folded Length:55.5、Rear Grip Length:22.5
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷
今や全国のバスフィッシングにおいて多用されるようになった4ozクラスのビッグベイト。そのルアーアクションは多彩で、ノーマルリトリーブを始め、急激なファーストリトリーブの釣りや、ジャーク、ストップアンドゴーなど。それらは、ルアーが重ければ重い程にアングラーへ負担がかかるものです。モンストロG711XHCは、その4ozクラスのルアーに焦点を当て、快適に扱う為生まれたロッドとなります。テーパーは、急激なリトリーブにも対応するレギュラーファースト。特に細かいジャークなど、素早いアクションを求められる状況では最適なレスポンスを誇ります。ガイドはオールチタン/sic & オールダブルラッピング。リアグリップは、モンストロGシリーズの中では比較的長い41.5cm。ファーストリトリーブからのバイト時、すぐにファイト体制に移ることが可能です。ビッグベイトをキャスト時、ブレが発生しにくいのも特徴。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'11"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:3/4~7.5oz寸法(cm)Folded Length:190.5、Rear Grip Length:42
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
掛けて獲る。ダイレクトな操作感と魚を逃さないネバり。モンストロ"ConceptDestruction" 71は掛けるための硬いティップ~ベリーを持ちながら、獲るための中低弾性のネバりをいかした特殊テーパー。ツララブランクスの剛性とネバりをいかした、かつて無いテーパー設計のロッドです。スコーントロ巻き時のロッドポジションから考慮されたハードティップはバイト時の初期動作を早める目的もあります。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):7'1"●Mono Line (lb ,MAX):25質量(g)Cast:1/2~3、Rod:192寸法(cm)Folded Length:178、Rear Grip Length:30
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
特徴としては、そのロングレングスで中弾性のブランクから放たれる超飛距離。ボートでもおかっぱりでも、ルアーを遠くに飛ばせるというのは大きなアドバンテージです。モンスターサイズは人が思っている以上に敏感です。足音、ライト、ボートの騒音など、人間の気配を察知した瞬間にスイッチOFFとなる個体が殆どです。気配を悟られないよう、シビアなモンスターサイズへロングディスタンスからアプローチする。そんな事を念頭に置き、開発されたロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'10"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:3/8~6oz、Rod:225寸法(cm)Folded Length:195、Rear Grip Length:35
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
フリーリグ専用設計から生まれたシリーズ至高とも言える軽快な操作性ハイパフォーマンスMHロッドが完成 フリーリグの操作性を重視し開発がスタートされたこのモデル。湖上でのテストが進むにつれ、キャスタビリティ、感度、操作性のトータルバランスに優れたMHロッドとして進化。2ozビッグベイトのスリーリトリーブやスイムジグも高次元に扱えるバーサタイルかつハイパフォーマンスな一本として誕生しました。ティップセクションはボトム操作を考慮した張りを持たせながらも、ブランク全体のパワーを上げ過ぎないように調整。扱えるルアーに懐を持たせたレギュラーファーストブランクでありながら、張りと感度を併せ持つ軽快なフィーリングです。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2(oz)、Rod:184.5寸法(cm)Folded Length:173.5、Rear Grip Length:32.5
Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
沖に回遊する5キロクラスを激しく反応させるヘビーメタルバイブの釣りから生まれた、シャープでヘビーなモンストロ。今回のリニューアルモデルは、前”モンストロ74”を引き継ぎ、グリップ周りのデザインチェンジと、同じ使用感のアンサンドブランクに変更。今までのモンストロ74と同じ使用用途で、各性能を更に進化させました。年間を通して琵琶湖に通い続けるKENTAピーターNAKAGAWAが、冬のメタルバイブを始め、オールシーズンの各シュチュエーションでの使いやすさを追究し開発された、琵琶湖におけるバーサタイルロッドです。サスペンドミノーのステイ中に出るバイトを絡めとる柔軟なティップレスポンスを持ちながら、縦裁きのメタルバイブの3/8~1ozまでをしっかりショートピッチで動かせる。なおかつ、極めてユックリとした2ozクラスのビッグベイト、ウェイテッドなどのデッドスローにも使用可能。更に、絶妙なグリップレングスとブランクスのバランスで、使い手が驚くほどの遠投性能を実現しています。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'4"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2、Rod:171寸法(cm)Folded Length:185、Rear Grip Length:30
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
モンストロシリーズ第一弾のモンストロ75。エルホリゾンテ78をベースに、ガイドの小口径化・バット部のパワーアップ・ショートレングス化等・モンストロシリーズは琵琶湖のMAXサイズのバスを獲るためにより特化したツララロッドと言えます。モンストロ75は硬いが曲がる、シャープだが粘る。魚を掛けた時に浮かす力は折り紙付きです。相反する性能を内包するモンストロシリーズの、対モンスターバス用バーサタイルロッドです。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:1/2~7oz、Rod:214寸法(cm)Folded Length:182.5、Rear Grip Length:35
El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)El Horizonte(エルホリゾンテ)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
モンゴルのタイメンイトウをビッグベイトで狙う釣りの要望に応えたモデル。ビッグベイトを多用する現在の怪魚ブームの火付け役にもなった、幅広い魚種をカバーすることの出来る名竿。TULALAの共通コンセプトでもある「釣り=旅」を忠実に貫き、本土のイトウやモンスターブラウン等の大型トラウト族に留まらず、使い手次第でターゲットに制限はありません。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'8"●Mono Line (lb ,MAX):25●PE (# ,MAX):8質量(g)Cast:11~200、Rod:230寸法(cm)Folded Length:181、Rear Grip Length:38
El Horizonte(エルホリゾンテ) TULALA(ツララ)El Horizonte(エルホリゾンテ)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:56~300、Rod:236寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
Portamento(ポルタメント) TULALA(ツララ)Portamento(ポルタメント)TULALA(ツララ)
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
アクションは、サーモンや東京湾でのシーバス等で求められるバットパワーはもちろん、小さな根魚でも曲がるティップ、そしてマイクロスプーンから、ちょっとしたビッグベイトやキャスティング用のメタルジグまで1本で投げられる汎用性の高さを誇ります。汎用性+携帯性。 ルアー釣りにおいての最大公約数を優先させ、不可能な場面を極限に減らしています。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):7'3"●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:7~60、Rod:206寸法(cm)Folded Length:60、Rear Grip Length:35
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
ウェイテッドリグ、スイムジグ、ビッグベイトのほか、縦さばきに特化したロッドバランスでライトテキサスやノーシンカーも快適に使用可能。更に言えばバイブレーション、シャロークランクなどにも。ヘビーロッドでは使用しにくいルアーウェイトを使える琵琶湖ライトバーサタイルです。結果、呉氏の釣りの中でも使用頻度が一番高いロッドでもあります。モンストロ710よりややライトめのモンストロ79は、モンストロ710では軽いと感じるウェイトのルアーまでしっかりカバーすることが出来ます。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'9"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:204寸法(cm)Folded Length:190、Rear Grip Length:38
Glissando(グリッサンド) TULALA(ツララ)Glissando(グリッサンド)TULALA(ツララ)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
グリッサンド77より若干だけ強く、短いグリッサンド72。水路の様な小場所での釣りからオフショアのライトジギング、キャスティングまで幅広く対応します。特に、小規模河川や水路などでショートピッチをテンポよく打っていくには最適のロッドです。10~20g程度のプラグを使ったシーバスやブラックバス、2oz程度のビッグベイトゲーム、20~40gのジギングなど、一本あれば色々なシーンで活躍してくれるでしょう。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):7'2"●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:1.8~45、Rod:170寸法(cm)Folded Length:179、Rear Grip Length:32.5
Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート) TULALA(ツララ)Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート)TULALA(ツララ)
72,980税込80,278
1本
5日以内出荷
スタッカート76は、負荷をかけずに振るとバスロッドのような先調子で、少しの負荷を掛けると低弾性の昔ながらの竿が中の芯から出て来る。キャスト時では、振りかぶるシーンは胴調子、ルアーをリリースするタイミングで先調子となり、アクション時では、スプーンのようにラインが水を噛んでいる場合は胴へ、ペンシルを動かすようなライン抵抗がフリーになるシーンでは先調子となり、操作感が驚くほど容易に。力いっぱいフルキャストしても、6割ほどのパワーで投げても飛距離は変わりません。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'6"●Mono Line (lb ,MAX):12(ナイロン)●PE (# ,MAX):1.5質量(g)Cast:3~18、Rod:172寸法(cm)Folded Length:172、Rear Grip Length:30
Groovy(グルービー) TULALA(ツララ)Groovy(グルービー)TULALA(ツララ)
35,980税込39,578
1本
欠品中
7フィートというスタンダードレングス+ソリッドティップにより、繊細かつ取り回しの良いフィネスロッドに仕上がりました。1g前後のジグヘッドを使うライトゲームや、3g前後のプラッキングなど、グルーヴィ80Sより更に繊細なゲームをする時にオススメの一本です。ベリーからバットはダル過ぎず、やや張りを残している為、レンジの深いワーミングなどにもストレスを感じさせません。かつ、不意の大物にも対応できるバットパワーを兼ね備えています。魚種を選ばないスタンダードライトゲームロッド。気が向いた時にフラリと、水辺に立ち寄るアナタの為の一本です。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:F (Hard Solid-tip)●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.5~7、Rod:156 (grip:119)寸法(cm)Folded Length:95、Rear Grip Length:22
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
繊細なアクションを可能とするティップセクションと、モンスターバスを獲る為の強靭なバットセクション。モンストロ”G” 70MLSは相反する要素を素直なテーパーで融合させた、バーサタイルスピニングモデルです。言うならば、琵琶湖北の漁礁フィネススペシャル。ファイトの際は、バットまで曲げ切ることでロクマルオーバーのバスと渡り合える強靭なトルクを発揮。繊細なアクションで食わせ、ロッドをしっかり曲げて確実に獲る。基本に忠実で、高い汎用性を持つモンスターバス対応のスピニングロッドとなっております。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):12●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:1/8~1/2oz、Rod:142寸法(cm)Folded Length:176、Rear Grip Length:30(リールシートセンターより35
MINIMALISM LIBERTE TICTMINIMALISM LIBERTETICT
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
構造【ティップ】チューブラー
Tsunami Super WAV Trigger Qwiic SPARKFUNTsunami Super WAV Trigger QwiicSPARKFUN
27,980税込30,778
1個
33日以内出荷
DescriptionBased on a new generation ARM Cortex M7, the Qwiic Tsunami Super WAV Trigger extends polyphony to 32 mono or 18 stereo simultaneous uncompressed 44.1kHz, 16-bit tracks. Each track can start, pause, resume, loop and stop independently, and
アズワン品番67-0429-31
電圧レギュレータ ATHENA(アテナ)電圧レギュレータATHENA(アテナ)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンスと並外れた信頼性を実現するためにAthena社内で綿密な設計・厳格なテストを行い、最適な電圧管理を行い車両の電気システムの全体的な効率を高めます。高度な半導体、高効率アルミニウムヒートシンク、堅牢な電子部品で作られた Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンス、長い寿命、高温や過酷な環境条件に対する耐性があります。設計には次世代の電圧調整回路が統合されており、安定した出力により、エネルギー損失が削減され、全体的な効率が向上します。耐熱性、振動、耐久性テストなどの厳格な評価により、極端な条件下でも信頼できる性能を発揮することができ長期にわたって安定性が維持されます。車両の元の配線と互換性があるため、変更の必要がなく、手間のかからないセットアップができます。