カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「mono009」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具セット プロ用 両開タイプ モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプモノタロウ(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(53点組)
当日出荷
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
液晶保護フィルム ZTE MONO MO-01K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ZTE MONO MO-01K 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
929税込1,022
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ZTE MONO MO-01K取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
デジタル血球カウンター ナビス(アズワン)デジタル血球カウンターナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。 合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。 カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hzアズワン品番8-593-01
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
137,000税込150,700
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG)TULALA(ツララ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
ウェイテッドリグ、スイムジグ、ビッグベイトのほか、縦さばきに特化したロッドバランスでライトテキサスやノーシンカーも快適に使用可能。更に言えばバイブレーション、シャロークランクなどにも。ヘビーロッドでは使用しにくいルアーウェイトを使える琵琶湖ライトバーサタイルです。結果、呉氏の釣りの中でも使用頻度が一番高いロッドでもあります。モンストロ710よりややライトめのモンストロ79は、モンストロ710では軽いと感じるウェイトのルアーまでしっかりカバーすることが出来ます。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'9"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:204寸法(cm)Folded Length:190、Rear Grip Length:38
Monstruo "W.Record"(モンストロワールドレコード) TULALA(ツララ)Monstruo "W.Record"(モンストロワールドレコード)TULALA(ツララ)
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷
一日中、マグナムクランクを遠投、巻き続ける為に開発されたモデルです。10XDのような7mダイバーの高速巻きや1オンスクラスのスプーンなど、2オンスクラスまでのビッグプラグに対応します。素直に曲がり込むMクラスのティップ部と、マグナムクランクの巻き抵抗を受け止めるベリー部。引き抵抗の強いルアーでも疲れにくく、かつ動きを阻害しない絶妙なパワーに設定されています。ルアーを弾きすぎず追従するブランクは、障害物をなめて躱すような回避能力にも特化。バット部は、そのしなやかさと打って変わっての強さを持ち、例えロクマルクラスの魚でも重みを受け止め確実にリールを巻くことが可能です。バスロッドとしての操作感を損なわない9フィートというレングスは、ディープダイバーのレンジを入れる為の超遠投を考慮した長めの設計となっています。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):9'0"●Mono Line (lb ,MAX):25質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:225寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:40
エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonixエフェクター/シンセサイザーペダルElectro Harmonix
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
MONO SYNTH は、ギターを即座にシンセサウンドへ変換する高精度モノフォニック・シンセペダル。複雑な設定不要で、10 種類のシンセボイスを直感的に扱える実戦的ギターシンセ。・ギター信号をリアルタイムでシンセサウンドへ変換・10 種類のシンセボイスを搭載(Bass、Lead、Pad、Vintage、Blister など)・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセのバランスを自在に設定・SENS ノブでピッキングへの追従性を調整・CTRL ノブは選択したシンセボイスごとに異なるパラメータを操作・プリセット保存に対応(11 プリセット)・エクスプレッションペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作・ギター用に最適化された高速トラッキング・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MONO SYNTH・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Guitar Synth / Mono Synth・ボイス:10 種類・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset、EXP・機能:ギターシンセ変換、プリセット保存、EXP 対応、トゥルーバイパス・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274012131
エフェクター/ベースシンセ Electro Harmonixエフェクター/ベースシンセElectro Harmonix
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
Bass Mono Synth は、ベースをアナログ風モノシンセへ変換する高精度シンセサイザー。11 種類のシンセボイスを搭載し、ファットなベースリードからクラシックシンセ風トーンまで幅広く生成できる多機能ベースシンセペダル。・ベース信号をモノフォニック・シンセサウンドへ変換する高品位エンジン・11 種類のシンセプリセットを搭載(クラシックアナログ、パッド、リード、FM 風など)・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセ音のブレンドを自在に設定・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従・CTRL ノブでプリセットごとの主要パラメータ(フィルター、モジュレーション等)を調整・EXP ペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作・コードは非対応ながら、単音トラッキングは高速かつ安定・シンセベース、リード、SE 的サウンドなど幅広い音作りが可能・ライブ/制作どちらにも適した直感的操作性・堅牢なメタル筐体で高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Bass Mono Synth・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Bass Synthesizer・プリセット:11 種類・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset Selector・機能:モノシンセ変換、EXP 対応、高速トラッキング・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274012148
エフェクター/エンベロープ・プロセッサー Electro Harmonixエフェクター/エンベロープ・プロセッサーElectro Harmonix
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
ATTACK DECAY は、ギターのアタックを消してバイオリン風のスローアタックを作る ”ボリュームスウェル” と、減衰を自在に操る ”ディケイシェイピング” を統合した多機能エンベロープ・プロセッサー。単音・コード両対応の高精度トラッキングにより、スローギター、逆再生風、パッド的サウンドなど多彩な表現を実現する上位モデル。・アタック(立ち上がり)とディケイ(減衰)を独立制御できるエンベローププロセッサー・ギターのアタックを消してバイオリン風スウェルを生成・逆再生風の減衰やパッド的な持続音など多彩な質感を作成・POLY/MONO モード切替でコード演奏にも対応・HARMONICS セクションで倍音を調整し、音の存在感を強化・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従・エクスプレッションペダル対応でリアルタイム操作が可能・SEND/RETURN を備え、外部エフェクトをエンベロープ処理に組み込める柔軟なルーティング・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:ATTACK DECAY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Shaper / Volume Swell Processor・コントロール:Attack、Decay、Harmonics、Blend、Sens、Poly/Mono、Send/Return・機能:スローアタック、ディケイシェイピング、倍音調整、外部ループ、EXP 対応・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011851
エフェクター/エンベロープ・シェイピング Electro Harmonixエフェクター/エンベロープ・シェイピングElectro Harmonix
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
PICO ATTACK DECAY は、名機 Attack Decay の”ボリューム・エンベロープ/テープリバース風”効果を超小型筐体に凝縮した最新モデル。スウェル、逆再生風エフェクト、ピッキングニュアンスの変形など、表現力を拡張するエンベロープ・シェイピングペダル。・アタック/ディケイを個別に調整し、スウェル系~逆再生風エフェクト まで幅広く生成・POLY/MONO モード を搭載し、和音処理と単音処理を切替可能・BLEND により原音とエフェクト音を自在にミックス・SENS で入力感度を調整し、ピッキングに応じたエンベロープ動作を最適化・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現・ギター/ベースどちらにも対応・トゥルーバイパス仕様・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:PICO ATTACK DECAY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Shaper / Swell / Reverse-like・モード:Poly、Mono・コントロール:Attack、Decay、Blend、Sens、Mode・特徴:スウェル、逆再生風、エンベロープ変形、超小型筐体・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:Pico サイズメタル筐体・JANコード:0683274012476