カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「monoone」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK TANNERデジタル温度調節器 monoone-120T-TGKTANNER
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)
monoone+W スリーハイmonoone+Wスリーハイ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。 過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。仕様設定値記憶:EEPROM取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源コード(m)電源側:1m/ヒーター側:1m電源電圧(V)AC85~125(単相)[50/60Hz]機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/電源側:100Vコンセントプラグオス付/ヒーター側:100Vコンセントプラグメス付制御出力リレー消費電力(VA)4以下表示範囲(℃)-199~999指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズ50nS/1000nS(パルス幅) :1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
monoOne+Ao(モノワンプラスアオ) スリーハイmonoOne+Ao(モノワンプラスアオ)スリーハイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROMその他摂氏華氏切替表示機能ありアイスブルー取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600制御方式ON/OFF制御電源電圧AC 85V~250V(単相) 50/60Hz消費電力4VA 以下入力熱電対(K)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)表示範囲(℃)-199~+999指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35RoHS指令(10物質対応)対応出力形式リレー耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
デジタル温度調節器 スリーハイデジタル温度調節器スリーハイ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
熱電対Kマグネットタイプ スリーハイ熱電対Kマグネットタイプスリーハイ
14,790税込16,269
1本
欠品中
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス1(±0.004℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)スリーハイ
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆) スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)スリーハイ
7,198税込7,918
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きスリーハイ
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
RoHS2適合品常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種 アドテックノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種アドテック
1,698税込1,868
1個
欠品中
日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
仕様コード番号:AT102TG付属品変換コネクタ10種ブラック質量(g)約30(ケーブル本体)使用温度範囲(℃)-10~45コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12保証期間1年間入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応)最大出力電力(W)95アズワン品番67-7462-98ケーブル長(cm)120(±1.5)適合用途充電用最大出力電圧(V)15~16/19~20最大出力電流(A)5
MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
Broadcom, LEDレンズ, 直径 20mm BROADCOMBroadcom, LEDレンズ, 直径 20mmBROADCOM
61,980税込68,178
1セット(250個)
7日以内出荷
Moonstone(TM)コリメータレンズ. Avago Technologies製のASMT-M0xxシリーズのレンズは、Moonstone高出力LED (ASMT-Mシリーズ)と併用するように設計されています。 これらのコリメータレンズは、視野角が正確に6 °、15 °、30 °になるように設計されています。 光学等級のアクリル樹脂を使用したASMT-M0xxレンズは、高い熱電流と駆動電流を処理できます。 これらの製品は高性能を発揮し、エネルギー効率が高いです。 コリメータレンズに最適な用途には、ポータブルデバイス、読書用ライト、建築照明、ガーデンライト、及び装飾照明があります。. コリメータレンズ(ASMT-M0xx)の特長 AMST-Mxxx電源LEDに最適 押し込みタイプの取り付け 省エネ アクリル系樹脂 コリメート角度: °、15 °、30 °
仕様シリーズ = ASMT-Mプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = コリメータビュー角 = 15°添付方法 = プッシュフィット式併用可能製品 = Avago Moonstone寸法 = 20 (Dia.) x 7.8mm透明/拡散 = クリア直径 = 20mm高さ = 7.8mmキット内容 = レンズRoHS指令(10物質対応)対応