「monovate 蓋」の検索結果

179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    適合STタイプ材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
    材質SUS304
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • 粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    18日以内出荷
    粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
    材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    16日以内出荷
    共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
    材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨
  • 透明アクリル蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    透明アクリル蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷
    日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
    材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • STタイプ容器用 ストック蓋 SUS316L SFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    STタイプ容器用 ストック蓋 SUS316L SFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    9日以内出荷
    ツマミのついた蓋です。
    材質SUS316L
  • ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ドラム缶用カバー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 丸缶用フタ TRUSCO

    丸缶用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ

    ドラム缶キャップ クローズタイプ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
    用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
  • ホッパー用フタ(ツヤ消し) SUGICO(スギコ)

    ホッパー用フタ(ツヤ消し)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
    厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲)

    ドラム缶キャップ 黒

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
    材質PE色ブラック高さ(mm)35
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • ホッパー用フタ(ツヤあり磨き) SUGICO(スギコ)

    ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
    仕上ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 常圧用反応器(SUS304) アズワン

    常圧用反応器(SUS304)

    アズワン
    ¥57,816~税込¥63,598~
    1個
    10日以内出荷から63日以内出荷
  • 化学用ビーカーフタ オオモリ

    化学用ビーカーフタ

    オオモリ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    種類フタ
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン

    集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1台
    3日以内出荷
    吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
    用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
  • サイクロン・シャトル アズワン

    サイクロン・シャトル

    アズワン
    ¥62,400税込¥68,640
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-6256-12吸塵ホースΦ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
  • ステンレスバケツ用蓋適用サイズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ用蓋適用サイズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • L型シリコンパッキン PQLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    L型シリコンパッキン PQLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
    材質シリコン
  • 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    投入用ステンレスホッパー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
    材質SUS304
  • 蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
    材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
    用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌日出荷
    ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌日出荷
    蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
    用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷
    「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
    材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
    仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
    材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
  • CTLタイプ容器用 密閉蓋 CFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 密閉蓋 CFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    9日以内出荷
    密閉容器(CTL)用の蓋です。
    材質SUS304
  • CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
    材質SUS304
  • CTLタイプ容器用 密閉蓋 SUS316L CFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 密閉蓋 SUS316L CFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    密閉容器(CTL)用の蓋です。
    材質SUS316L