カテゴリ
- 塗料(4)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
「morumoru」の検索結果

STYLE MORUMORU
ニッペホームプロダクツ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271色ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
STYLE MORUMORU 屋内用 12kg
ニッペホームプロダクツ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687色ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(14kg)当日出荷屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材色ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU
ニッペホームプロダクツ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。塗膜表面に付着したウイルスや菌の活性を抑制します。嫌な臭いを消臭する効果があります。かびの発生を防ぎます。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材に。乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6危険物の類別非危険物
練らずに使えるモルタル モルシェ
KFC(ケー・エフ・シー)¥799税込¥8791袋翌々日出荷から3日以内出荷簡単!楽しい!モルタルDIY!MORSCHEでDIYを楽しもう! 手が汚れにくい!水につけるだけでモルタルができる! 計量いらずで混練もラクラクだから、レンガ積みが簡単に!用途植木鉢・コースター・キャンドルホルダーなどのモルタルDIYが水につけるだけで作ることができます。危険物の類別非危険物