カテゴリ

  • 制御機器(602)
    • 集積回路(IC)(10)
    • ソリッドステート・リレー(4)
    • ディスクリート(418)
  • 家電(256)
  • 測定用品(162)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 店舗什器・備品(127)
  • 厨房用品(85)
  • 防犯用品(81)
  • メカニカル部品(75)
  • カー用品(61)
  • バイク部品(53)
  • 建築金物(52)
  • 卓上消耗品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 農業機械(32)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 事務用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 自転車部品(15)
  • 防災用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 梱包用品(11)
  • 切削工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 保管用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 医療(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos」の検索結果

関連キーワード
2,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3RZomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
C-MOS 東芝C-MOS東芝
99税込109
1個
3日以内出荷
4回路の独立した双方向スイッチが内蔵されているので、アナログやデジタル信号のスイッチングに適しています。 CONT入力を”H”にするとスイッチ入出力間は低インピーダンス、”L”にすると高インピーダンスになります。 スイッチング速度が速い。 ON抵抗は、電源電圧が大きいと小さくなります。(Vdd-Vss=15V時 70Ω)
機能Quad Bilateral SwitchRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズKOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:5W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:9 (Dia.) x 24.5mm 、 長さ:24.5mm 、 直径:9mm 、 リード径:0.8mm 、 MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズKOA
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗:3kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±2% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:6 (Dia.) x 15.5mm 、 長さ:15.5mm 、 直径:6mm 、 最小温度係数:-300ppm/℃ 、 MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MOSシリーズ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズ用スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
5日以内出荷
種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプAratas(旧:omron)
199税込219
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(刃開き調整タイプ)MOS10室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3421
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
299税込329
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
Adget Pocket Projector  Moss Green Adget-MOS ADGETAdget Pocket Projector Moss Green Adget-MOSADGET
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。
仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチセット内容プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚モスグリーン質量(g)425タイプ投影:長焦点倍率投影:1.2:1適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)機能HDR:〇光源LEDバッテリー4500mAhメモリー容量1GB解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480ランプ寿命平均30000時間入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1騒音レベル(dB(A))28以下スピーカー3W×2モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリアOSAndroid 9.0明るさ220ANSIルーメンBluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)アスペクト比16:9稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30Wi-Fi2.4GHz/5GHz投影方式DLPストレージ内部:32GB
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50MOS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)66
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプAratas(旧:omron)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプAratas(旧:omron)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
Motorbike Oil Additive MOS2 SHOOTER LIQUI MOLYMotorbike Oil Additive MOS2 SHOOTERLIQUI MOLY
1,198税込1,318
1本(20mL)
9日以内出荷
摩擦抵抗と金属摩耗を低減し誤作動を防止する高耐久性オイル添加剤。推奨量:オイル1Lに対し本製品1本(20mL)を最大量としてください。摩擦抵抗と金属摩耗を低減し、エンジンレスポンスと燃費を向上させ、シフトフィーリングの改善及び、誤作動を防止する高耐久性オイル添加剤。 高い潤滑性能を長期間維持するだけでなく、オイルの消費も制御します。2サイクルエンジン、4サイクルエンジンに使用可能。触媒付き車両にも最適です。エンジンに直接添加せず、必ずオイルに混ぜて良く溶け込んだことを確認してからご使用ください。※4サイクルエンジンオイル、または2サイクルエンジンのトランスミッションオイルへ添加する場合、エンジンオイルまたはミッションオイル1Lに対し、最大1本(20mL)を添加してください。※4サイクルエンジンで湿式クラッチ付きの車両の場合、添加量が多すぎるとクラッチが滑る可能性がありますのでご注意ください。※2サイクルエンジンオイルに添加する場合:2サイクルオイル1Lに対し、最大1本(20mL)を添加してください。※過走行の車両や、クラッチ板が摩耗している車両に使用するとクラッチやセルモーターが滑る場合がありますのでご注意ください。万が一滑った場合には、LIQUI MOLY 「Engine Flush」で洗浄し、新しいオイルに入れ替えるか、またはクラッチ板の交換をお勧めします。エンジンオイル1Lに対し最大1本(20ml)使用
用途レスポンスと燃費向上二硫化モリブデン添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch CONTEC(コンテック)Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8chCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
MOSxx-CP MOSワンタッチ1本スタンド(正爪) MARUHACHI(丸八工機)MOSxx-CP MOSワンタッチ1本スタンド(正爪)MARUHACHI(丸八工機)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
PUSHボタンを押すだけで、お子様でも楽々ロック解除可能。 補助輪を外した後の幼児車や、折りたたみ車に最適。
フレームエンド形状正爪
RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch CONTEC(コンテック)RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7chCONTEC(コンテック)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
コンパレータ 2~36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 14-Pin DiodesZetexコンパレータ 2~36V CMOS、MOS、TTL出力 表面実装 14-PinDiodesZetex
779税込857
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)Aratas(旧:omron)
549税込604
1個ほか
4日以内出荷から81日以内出荷
組み合わせて使える収納ケース ライクイット組み合わせて使える収納ケースライクイット
2,298税込2,528
1個
当日出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。 収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。 サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。 引き出し式の収納ボックス。 別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
段数1外寸法・奥行(mm)465スタッキング可否キャスター有無なし
フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]フィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](47件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(3000本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
収納ケース ライクイット収納ケースライクイット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。 収納するモノに合わせてタイプを選べる収納用品シリーズ。 サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。 引き出し式の収納ボックス。 別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
ホワイト段数1
組み合わせて使える収納トレー ライクイット組み合わせて使える収納トレーライクイット
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。 収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。 サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。 サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。
材質ポリプロピレン段数1耐荷重(kg)約10外寸法・奥行(mm)465スタッキング可否キャスター有無なし
ねじプライヤ モノタロウねじプライヤモノタロウ(130件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ全長(mm)172寸法a(mm)172呼び寸法(mm)175硬度HRC48~51対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)質量(g)160寸法d(mm)50寸法b(mm)17寸法c(mm)9寸法f(mm)27
OPPスタンド袋 HEADS(ヘッズ)OPPスタンド袋HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
669税込736
1袋(50枚)
当日出荷
底マチ付のスタンド袋です。忙しい時に手間な底マチの処理を省略でき、短時間でキレイなラッピングに仕上がります
材質OPP〔透明〕厚さ(mm)0.03
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプAratas(旧:omron)
1,298税込1,428
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーフィニッシュネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(3000本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Like-it 組み合わせて使える収納ケース スリムL 吉川国工業所Like-it 組み合わせて使える収納ケース スリムL吉川国工業所
2,306税込2,537
1個
3日以内出荷
「MOSシリーズ」の引き出し収納ケースユニット。幅3種類・高さ2通りの異なる引き出しを組み合わせ、自分好みの収納を作ることができる。幅17cm×高さ28cm「スリムL」。幅の異なる引き出しをまたいで積み重ねることが可能。引き出しには不意の飛び出しを防ぐストッパー付きで、手前を持ち上げることで外すことも可能。
材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×46.5×28
ステンレスサンマブロック(オーフ型) スリーエッチステンレスサンマブロック(オーフ型)スリーエッチ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オーフ型
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部オーフ型
MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー S-VSON4ピン 高容量&低オン抵抗タイプAratas(旧:omron)
1,698税込1,868
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
負荷電圧(V)30
絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手セキスイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
組み合わせて使える収納バスケット ライクイット組み合わせて使える収納バスケットライクイット
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。バスケットスリムタイプ。
材質ポリプロピレン幅(mm)177サイズスリムS高さ(mm)134奥行(mm)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×465×134
OPPスタンド袋-XM HEADS(ヘッズ)OPPスタンド袋-XMHEADS(ヘッズ)
899税込989
1パック(50枚)
当日出荷
底マチ付・透明無地のOPPスタンド袋です。忙しい時に手間な底マチの処理を省略でき、短時間でキレイなラッピングに仕上がります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260(180)×320×80材質OPP[透明]原産国:日本仕様食品対応
...