カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(64)
- バイク用オイル(49)
- 防錆・潤滑剤・焼付防止剤(6)
- ラジエター補充液・クーラント(1)
- バイクグリース(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(3)
絞り込み
SAE
「motorex」の検索結果

MOTOREX カッパーコンパウンド100G
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 2T
MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1L)欠品中100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル缶
MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREXモトプロテクト
MOTOREX(モトレックス)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)3日以内出荷メンテナンスを怠るとすぐに劣化してしまう金属パーツ。汚れる前に施すものから、汚れを落とすものまで金属パーツをきれいにするケミカルです。
MOTOREX バイオリキッドパワ1L
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個欠品中危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
MOTOREXシステムガード
MOTOREX(モトレックス)¥1,698税込¥1,8681本(125mL)翌々日出荷ガソリンタンク内の水分を除去し、クリーンで省燃費、けむりの少ない燃焼を確保します。2サイクル、4サイクル双方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。季節の変わり毎に注入するのがおすすめです。内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)。※性能UPが目的の商品ではありません。
MOTOREX モトシャイン
MOTOREX(モトレックス)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)4日以内出荷洗車後の輝きをキープ。 洗車後の輝きや色持ちを持続させるための光沢スプレーです。 塗料、プラスチック、クロームなどに使用でき、水滴を避ける効果がある帯電防止保護膜を形成します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
チェーンルブ622
MOTOREX(モトレックス)(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(500mL)当日出荷チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
MOTOREX プロテックス
MOTOREX(モトレックス)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)4日以内出荷革、繊維、マイクロファイバーなど、さまざまな素材に使用可能。素材本来の通気性を損なわず、機能性を保ちます。ライディングシューズをはじめ、ライディングウェアやバイクカバー、スポーツ・レジャー用品など、幅広いアイテムに使用できます。用途雨や水分をはじき、汚れの付着を抑える撥水スプレー。 革・繊維・マイクロファイバーなど、幅広い素材に使用可能。 素材本来の通気性を損なわず、快適性や機能性をキープ。 ライディングシューズ、ライディングウェア、バイクカバー、スポーツ・レジャー用品など多用途に対応危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)
MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(800g)当日出荷エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
MOTOREX マットケア
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)4日以内出荷汚れの付着からマット塗装面を保護するコーティング剤。洗浄後に塗布することで、マット塗装の風合いを維持し、指紋の付着やほこり汚れから守ります。軽い汚れなら、水洗いで汚れが流れ落ちるので、お手入れも簡単。使いやすいムースタイプです。用途マット塗装専用の保護コーティング剤。マット塗装の風合いをキープし、指紋やほこり汚れから保護。軽い汚れは水洗いでサッと落とせる、ラクラクメンテナンス。使いやすいムースタイプでムラなく塗布
カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップ
MOTOREX(モトレックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:100g。ブラシ付きカップ
POWER SYNT 10W60
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(1L)3日以内出荷から6日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトル
MOTOREX(モトレックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)。特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質。使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。用途容量:100ml。ボトル