カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マウス(2)
絞り込み
接続方式
- 無線(2)
無線通信方式
- Bluetooth(1)
- 無線2.4GHz(1)
電源
- 充電式(1)
ホイール数
- 2個(1)
ボタン数
- 6(2)
色
ブラック(1)
ブラック
読取方式
- IR LED
- レーザー(1)
- 光学式(赤色LED)(18)
- 青色LED(52)
- その他(9)
分解能
- 4800(1)
- 6400(1)
4800・6400
ブランド
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)
サンワサプライ・サンワダイレクト

ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール
サンワサプライ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷上下の高速スクロールと左右方向にスクロールできるチルトホイール・サイドホイールを搭載したBluetoothワイヤレスマウス。縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。※Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできます。ユーティリティソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。手にフィットする持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくい設計です。仕様レシーバー収納/ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブルサイズ大型質量(g)マウス/約108、レシーバー/約2適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×116×43.7分解能1000、1600、2400、3200、4800count/inch※カウント切替えボタン付き機能【横スクロール】あり【静音】左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン【ジャイロセンサー】ありインターフェースUSB1.1電池充電池通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数6ボタン連続動作時間100時間連続待機時間5000時間電波周波数(GHz)2.4帯接続台数3台※USB Aレシーバー1台、Bluetooth2台ポート充電/USB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数250日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール
サンワダイレクト¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷高精度PAW3809センサーを搭載し、ガラス面などのクリアなデスク上でも快適で安定したトラッキングが可能なワイヤレスマウスです。縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールを搭載しています。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールが可能です。Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を 最小限にできます。ユーティリティソフト「SANWA Mouse Fuction Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、 デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。性能電池:約9ヶ月電源充電式適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Bluetooth5.1 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000・1600・2400・4200・5400・6400カウント/インチ対応レシーバー収納:あり、横スクロール機能:あり機能静音:左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタンインターフェースUSB1.1電池充電池ボタン数6ボタン色(本体)ブラック通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ホイール数2無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzポート充電:USB Type-CBluetooth2台プロファイルHOP (HID over ATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4Hz帯マルチペアリングあり接続先切替台数:3台※USB Aレシーバー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら