ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール
高精度PAW3809センサーを搭載し、ガラス面などのクリアなデスク上でも快適で安定したトラッキングが可能なワイヤレスマウスです。
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールを搭載しています。
Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールが可能です。
Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。
左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。
デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を 最小限にできます。
ユーティリティソフト「SANWA Mouse Fuction Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、 デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。
2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。
- 性能
- 電池:約9ヶ月
- 適合規格
- Bluetooth 5.1 Class2
- 方式
- 読み取り:光学センサー方式(IR LED)
- 対応OS
- Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth5.1 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 分解能
- 1000・1600・2400・4200・5400・6400カウント/インチ
- 対応
- レシーバー収納:あり、横スクロール機能:あり
- 機能
- 静音:左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン
- インターフェース
- USB1.1
- 電池
- 充電池
- ボタン数
- 6ボタン
- 通信可能距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 2台
- プロファイル
- HOP (HID over ATT Profile)
- 電波周波数
- 2.4Hz帯
- マルチペアリング
- あり
- 接続先
- 切替台数:3台※USB Aレシーバー
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































