カテゴリ

  • 家電(281)
  • 制御機器(263)
  • 農業機械(250)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • メカニカル部品(127)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 切削工具(74)
  • 防犯用品(48)
  • 店舗什器・備品(47)
  • バイク部品(39)
  • 自動車純正部品(38)
  • 測定用品(37)
  • カー用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 安全用品(27)
  • バイク純正部品(22)
  • 作業工具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • トラック純正部品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 事務用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-03」の検索結果

1,886件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール3軸穴径公差JIS H7級
  • ボルト (MP03) MAZDA(マツダ)

    ボルト (MP03)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • 入山 MP―003 EL マット入 イワタ

    入山 MP―003 EL マット入

    イワタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド付裏板 / 1ミリホワイトマット付材質【前面】ガラス材質(フレーム)樹脂製
  • ホース バキューム (MP03) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (MP03)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (14753)SUPPORT,ENGINE,FRONT (MP-3U) 三菱ふそう

    (14753)SUPPORT,ENGINE,FRONT (MP-3U)

    三菱ふそう
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • フュエルタンクC0MP 3VP-24110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクC0MP 3VP-24110-10

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
    付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
  • ルネサス, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin MP-3A RENESAS

    ルネサス, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin MP-3A

    RENESAS(1件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = MP-3A繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 90A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 0.1mA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8Vピン数 = 3長さ = 6.6mm幅 = 2.3mm高さ = 7.1mm寸法 = 6.6 x 2.3 x 7.1mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Renesas Electronics
  • MP3 キット MAZDA(マツダ)

    MP3 キット

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ポータブルCDプレーヤー MP3対応 オーム電機

    ポータブルCDプレーヤー MP3対応

    オーム電機
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    レジューム機能搭載で語学学習に便利です 手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実 乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付) プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる 電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き MP3ディスク対応 音飛び防止(ESP)機能付き ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き 専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属 本体色はシルバーです
    付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式色シルバー質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)チャンネル数2チャンネルステレオ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHz出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1パック(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • MP3 パネル キット MAZDA(マツダ)

    MP3 パネル キット

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • MP3 パネルキット MAZDA(マツダ)

    MP3 パネルキット

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
    付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
    付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)色ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
  • MP3同軸コネクタ ノーブランド

    MP3同軸コネクタ

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
  • MP3 PANEL KIT (B3) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
    質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
  • MP3 PANEL KIT (GJ) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • MP3トリガー SPARKFUN

    MP3トリガー

    SPARKFUN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • MP3 PANEL KIT (T0) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (T0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • MP3音声合成内蔵回転灯 パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    MP3音声合成内蔵回転灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • MP3-6CD KIT (G3) MAZDA(マツダ)

    MP3-6CD KIT (G3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
  • MP3-6CD KIT (B3) MAZDA(マツダ)

    MP3-6CD KIT (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • MP3 PANEL KIT (F1) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (F1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • MP3 PANEL KIT (N1) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (N1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • MP3 PANEL KIT (C1) MAZDA(マツダ)

    MP3 PANEL KIT (C1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • MP3-6CD KIT BOSE MAZDA(マツダ)

    MP3-6CD KIT BOSE

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • MP3-6CD BEZEL KIT MAZDA(マツダ)

    MP3-6CD BEZEL KIT

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • MP3-6CD KIT (L2) MAZDA(マツダ)

    MP3-6CD KIT (L2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • MP3プレイヤーシールド SPARKFUN

    MP3プレイヤーシールド

    SPARKFUN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Grove - MP3モジュール Seeed Studio

    Grove - MP3モジュール

    Seeed Studio
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
  • メッシュパネル WAKI(和気産業)

    メッシュパネル

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
  • MP3ファイル再生ボード FV-127JP パトライト(PATLITE)

    MP3ファイル再生ボード FV-127JP

    パトライト(PATLITE)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
    質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28定格電圧(V)DC24最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
  • USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウス

    USB充電式MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
    付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
  • HANSO C0V C0MP.#3 ホンダ

    HANSO C0V C0MP.#3

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。