カテゴリ

  • 農業機械(236)
  • 防犯用品(91)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 制御機器(43)
  • 家電(31)
  • 切削工具(30)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 測定用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-05」の検索結果

関連キーワード
788件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール5
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパルスメータMP5Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(10個)
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP5

    室本鉄工
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3442
  • デジタルパルスメータMP5Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパルスメータMP5Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • CANON純正 インクカートリッジ BCI-381S+380/5MP Canon

    CANON純正 インクカートリッジ BCI-381S+380/5MP

    Canon(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    種別純正品色5色以上パックエコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR9530、TR703、TR8630、TR703a、TR8630a、PIXUS TS8130、PIXUS TS6130、PIXUS TS6230、PIXUS TS8230、PIXUS TS8330、PIXUS TS6330、PIXUS TS7330、PIXUS TS8430、PIXUS TS7430、TR9530aエコマーク認定番号17 142 007
  • ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP5M 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP5M

    室本鉄工
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3443
  • MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル専用 メッシュ用引掛カゴ WAKI(和気産業)

    メッシュパネル専用 メッシュ用引掛カゴ

    WAKI(和気産業)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用ください。
    材質スチール 粉体塗装耐荷重(kg)2
  • メッシュパネル用 ワイド引掛カゴ WAKI(和気産業)

    メッシュパネル用 ワイド引掛カゴ

    WAKI(和気産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    メッシュパネル専用の引掛カゴ。 パネルに引掛けて使用します。 キーホルダー、アクセサリーなど飾りとしてディスプレー収納をお楽しみ下さい。
    耐荷重(kg)3
  • MP9100-5.00-1% CADDOCK

    MP9100-5.00-1%

    CADDOCK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
  • 導電性ペタスティック アトム興産

    導電性ペタスティック

    アトム興産
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(24本)ほか
    当日出荷
    手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
    用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
  • MP915-5.00-1% CADDOCK

    MP915-5.00-1%

    CADDOCK
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP930-5.00-1% CADDOCK

    MP930-5.00-1%

    CADDOCK
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
  • Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ

    Cローラー MCナイロン車

    ヨコヅナ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮ポール WAKI(和気産業)

    伸縮ポール

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    メッシュパネルや穴あきボードと固定していただくと簡単に壁面収納をお楽しみいただけます。
    材質本体:スチール(エポキシ紛体塗装)、留め具:ABS樹脂耐荷重(kg)10外径(Φmm)19
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1台)
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
    用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
  • アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ ミドリ安全

    アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

    ミドリ安全
    ¥7,998税込¥8,798
    1足
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。 合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
    材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム形状ミドルカット規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型

    ヨコヅナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気調システム 継手 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 継手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニールt=1.5mm
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    ¥479税込¥527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合機種PIXUS TS7530セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)種別互換品色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)適合機種メーカーCANON(キヤノン)インク染料、顔料(300PGBK)
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型

    ヨコヅナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプV型寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型

    ヨコヅナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性05ペタスティック アトム興産

    導電性05ペタスティック

    アトム興産
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
    用途異物除去用のピックアップツールに付属品MP-00-AS(専用軸)1本トラスコ品番511-6325材質粘着部:導電性ウレタン、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)160表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
  • MPパットベース(5枚入) U-TOOLS (埼玉精機)

    MPパットベース(5枚入)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応製品51寸法(mm)Φ30×2.5
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型

    ヨコヅナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アニマルカードメモ 不易糊工業(フエキ)

    アニマルカードメモ

    不易糊工業(フエキ)
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    可愛いアニマルの形で、使いやすい手のひらサイズのメモになりました。プレゼントやノベルティに最適です。 EVA樹脂のスポンジ素材でふわふわとしたやさしい手触り。メモはたっぷりの80枚入りです。 メモは使いやすい罫線入りで、しっかりした厚紙を使用、OP袋・白プラリング使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 マルチplus ボディ ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)
  • UR21 マルチplus STシャンク ユニカ

    UR21 マルチplus STシャンク

    ユニカ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
  • ドール用ミニスタッズ丸 KIYOHARA(清原)

    ドール用ミニスタッズ丸

    KIYOHARA(清原)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ツメ部分をペンチなどで折り曲げて使用するドール用ミニスタッズです。 お洋服やバッグ、アクセサリーのアクセントにおすすめです。 【ラシックドールとは】 ドールを楽しむ人にお届けする、ラシックドールシリーズ。 着せ替えが楽しめる、小さくてかわいいドールの妖精、「みみ」と「りり」、ドールサイズのカットクロスやパターンなど、ドール服作りが楽しめます。
    材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4×4×4.5
  • UR21 マルチplus SDSシャンク ユニカ

    UR21 マルチplus SDSシャンク

    ユニカ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250
  • 浄水機能付軟水器 MP02-5 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水機能付軟水器 MP02-5

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    6日以内出荷
    対応カートリッジUSC-5
  • BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク エコリカ

    BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク

    エコリカ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで。インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。《エコリカ リサイクルインクの特長》。エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、。純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PIXUS TS7630BK/TS7630WH/TS8530/TS8630BK/TS8630RD/TS8630WH/TS8730BK/TS8730RD/TS8730WH/TS8830BK/TS8830WH/TS8930BK/TS8930WH種別リサイクルインク寸法(mm)110×48×110色5色(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)204.8エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)メーカー純正品番BCI-331+330/5MPインク顔料(ブラック)、染料(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
  • 通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用 SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
    セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
...