カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「mp-102-r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,598税込8,358
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要装着後でも色配列の組替えが簡単に可能防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
6カクボルト M6X35X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X35X18BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格M6X35X18関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.27MB)図解NoSSA-Z601S-1 ファンクラッチレバー部品_No.21、MP4120E-6M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.28、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.28、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.29、SSA-Z550 ファンクラッチレバー部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.28、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、MP4000E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、MSC1-102DW 電装品部品 6カクボルト M6X35X18_No.2、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.26など