カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
![固定ベルト (1本) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76398587-220401-04.jpg)
固定ベルト (1本)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥689税込¥7581個5日以内出荷適合車種MFK-278 MFK-248 MFK-240 MFK-238 MFK-236 MFK-235 MFK-219 MFK-218 MFK-216 MFK-211 MFK-208 MF-4622 MFK-197 MFK-196 MF-4625 MFK-133 MFK-190 MFK-195 MFK-217 MFK-234 MF-4624 MFK-114 MFK-115 MFK-262 MFK-100 MFK-096 MFK-067 MFK-066 MFK-065 MFK-109 MFK-097 MFK-110 MFK-082 MFK-083
ホイルナット用トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。用途自動車ホイールナット専用。差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース種類単能形寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70負荷方向右校正証明書付き![固定ベルト T20(4本) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53316149-240201-02.jpg)
固定ベルト T20(4本)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷バッグ用リペアパーツ用途バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。材質PPベルト 、面ファスナー色ブラック構成本体(MP-103T)×4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![固定ベルト (1本) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76398587-220401-04.jpg)

![固定ベルト T20(4本) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53316149-240201-02.jpg)