カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mp-136」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
(MK700)KINGPIN KIT 00MP F090B0136 三菱ふそう(MK700)KINGPIN KIT 00MP F090B0136三菱ふそう
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,290税込1,419
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
キュリオム ボイスレコーダー 4GB YAMAZEN(山善)キュリオム ボイスレコーダー 4GBYAMAZEN(山善)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15取扱説明書(5.89MB)
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車(1件のレビュー)
399税込439
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。メーカートヨタ
(MP85P)HOSE WATER 三菱ふそう(MP85P)HOSE WATER三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV SPARKFUNLeopard Imaging Camera - 136 Degree FOVSPARKFUN
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.FeaturesField of view(FOV):136°Module size:150mm(L)x 25mm(W)Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensorActive pixels:3280(H)x 2464(V)Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)F/No:2.0(H136)Focal length:1.58mm(H136)TV distortion:<-15%(H136)Focusing range:30cm - InfinityLens type:Fixed Focus(M8 lens)Pixel size:1.12um×1.12umData output interface:CSI-2 MIPI 2-laneIR Cutter Filter:Yes
アズワン品番67-0422-99