カテゴリ
- 農業機械(100)
- 切削工具(52)
- 防犯用品(49)
- 店舗什器・備品(40)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 制御機器(38)
- 家電(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- カー用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク純正部品(5)
- テープ(5)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 清掃用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(100)
- オモイオ (omoio)(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- CEJN(セイン)(17)
- 三菱マテリアル(13)
- カーメックス(11)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- ラムマウント(9)
- TEAC(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ケナメタル(7)
- RS PRO(5)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(4)
- マザーツール(4)
- JVC(4)
- TP-LINK(4)
- サンワダイレクト(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mp-16」の検索結果

電ドルミニポンプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
六角軸皮抜きポンチ
SK(新潟精機)(30件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
パックパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
MPケースホルダー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
Beta¥2,798税込¥3,0781丁翌日出荷光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥49税込¥541個当日出荷から4日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
パンチングパネルハンガー
サカエ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷幅(mm)795質量(kg)24.6色グリーン高さ(mm)1650奥行(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
Beta¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷から8日以内出荷光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
陸上ポンプCMP形
寺田ポンプ製作所¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷から32日以内出荷・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)種類セルプラポンプ
マグネットリアカーテン
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷紫外線カット率99.8%(メーカー調べ) お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 バックドア上部とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。 マグネットにより簡単に脱着できます。 吸盤不要のためガラスに跡が残らず、使用ができます。 未使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。セット内容1枚入りタイプリア専用寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)650×1350×1
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
ハンドメイドコレクション パターン
KIYOHARA(清原)¥479税込¥5271袋6日以内出荷から12日以内出荷バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
片サドル
Panasonic(パナソニック)¥74~税込¥81~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
モニターパネル 16CH
TOA¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。付属品着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4質量(kg)3.9寸法482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm出力スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω電源外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給使用温度範囲0℃~+40℃表示レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB入力(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB仕上パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板消費電流(mA)最大520使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露のないこと)
マルチポーチ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。フタ付きの前面ポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ
真鍮製 両バルブタイプ プラグ
アソー¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
...