カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • 切削工具(48)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 防犯用品(32)
  • 家電(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 制御機器(11)
  • カー用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-16」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドルミニポンプ TRUSCO

    電ドルミニポンプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
    用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • パックパーツボックスミニ JEFCOM(ジェフコム)

    パックパーツボックスミニ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
    材質ポリプロピレンブラック/クリア
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • MPケースホルダー ケニス

    MPケースホルダー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
    材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
    材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
  • DINネジロックナット ネオフレックス

    DINネジロックナット

    ネオフレックス
    53税込58
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質/仕上グリップ:ナイロン6(黒)ねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業

    DPCP専用取付ベース DMPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)

    SMP スライドブッシュ(ピロー形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
    仕様PF管用ウォームグレイ
  • VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
  • ワイヤーメッシュセパレータ カナフジ電工

    ワイヤーメッシュセパレータ

    カナフジ電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 片面マット白 光

    片面マット白

    (1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤーメッシュラックパーツ セパレーター止め金具 カナフジ電工

    ワイヤーメッシュラックパーツ セパレーター止め金具

    カナフジ電工
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    備考1個
  • マグネットリアカーテン SEIWA(セイワ)

    マグネットリアカーテン

    SEIWA(セイワ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    紫外線カット率99.8%(メーカー調べ) お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 バックドア上部とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。 マグネットにより簡単に脱着できます。 吸盤不要のためガラスに跡が残らず、使用ができます。 未使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
    セット内容1枚入りタイプリア専用寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)650×1350×1
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • ハンドメイドコレクション パターン KIYOHARA(清原)

    ハンドメイドコレクション パターン

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷から12日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    74税込81
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • モニターパネル 16CH TOA

    モニターパネル 16CH

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    EIA規格に適合するラックに取り付けることができる2サイズのモニターパネルです。最大16系統のアンプの入出力レベルをメーターで監視することができ、また1チャンネルを選択してスピーカーからモニターすることもできます。
    付属品着脱式ターミナルプラグ(10P、入力端子)…8、着脱式ターミナルプラグ(2P、電源)…1、ラック取付ねじ…4質量(kg)3.9寸法482(W)×88.4(H)×240.8(D)mm出力スピーカー出力:最大3W、ヘッドホン出力:8Ω電源外部電源DC24V(20~33V)、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給使用温度範囲0℃~+40℃表示レベル:12点LEDメーター×16(スピーカー)ハイインピーダンス:1.6~100V ローインピーダンス:0.3~1200W(ライン):-30~+6dB入力(スピーカー)ハイインピーダンス:最大100V、ローインピーダンス:最大1200W(8Ω)、(ライン):+6dB仕上パネル:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:表面処理鋼板消費電流(mA)最大520使用湿度範囲90%RH以下(ただし結露のないこと)
  • マルチポーチ SK11

    マルチポーチ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ファスナー付きのメインポケットです。フタ付きの前面ポケットです。ベルト通し付きです(ベルト幅60mmまで)。D環付きです。カラビナ付きです。
    用途携帯用品の収納。材質ポリエステル、塩ビ
  • 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)

    USBタッチイルミ

    SEIWA(セイワ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
  • 充電式クリーナー用ツル口ノズル EARTH MAN

    充電式クリーナー用ツル口ノズル

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    壊れた時の交換用!
    用途充電クリーナー交換用ツル口ノズル材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~)

    CKD
    600税込660
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    適合CD管・PF管共用
  • Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプジョイントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
  • UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3/<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約5.8最大出力(W)60電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hzインピーダンス600Ω電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W322×D162×H386、ツィーターサイズ:直径約25.4(1インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)直径165(6.5インチ)電力(mW)10以下(空中線)
  • パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)

    パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット

    Panasonic(パナソニック)
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1