カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-19」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明パレットカバー TRUSCO

    透明パレットカバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1袋(5枚)
    当日出荷
    雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
    用途パレット積み製品の保管用カバー。仕様ハトメなし材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03透明
  • ACコネクター マル信無線電機

    ACコネクター

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,988税込6,587
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス
    159税込175
    1個(12mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    色々なものに描けます。
    幅(mm)17高さ(mm)87
  • モニターアーム用ポール(70cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ポール(70cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×700
  • モニターアーム用ロングポール(100cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ロングポール(100cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
  • ペイントマーカー サクラクレパス

    ペイントマーカー

    サクラクレパス
    229税込252
    1個(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に種別インキ:油性染料寸法(mm)(約)D140×W15×H15質量(g)(約)18文字サイズ中字
  • 4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
    タイプ支柱取り付け耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
  • レインカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]

    レインカバー

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット

    実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ

    マイクロネット
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    ・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
    用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)
  • 実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット

    実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ

    マイクロネット
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    ・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
    用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)直径(Φmm)90
  • マグネットカーテン SEIWA(セイワ)

    マグネットカーテン

    SEIWA(セイワ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。 ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。 不使用時はコンパクトに収納できます。
  • 台形型バッグ KIYOHARA(清原)

    台形型バッグ

    KIYOHARA(清原)
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷
    バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。 分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。 また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。
    セット内容レシピ・型紙:1セット[付属品]織りネームサイズ:約H15mm×W50mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×150×240(持ち手含まず/完成品)
  • 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
    仕様前入後出材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8仕上No.4仕上施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジムニーセンヨウダッシュボードトレイ SEIWA(セイワ)

    ジムニーセンヨウダッシュボードトレイ

    SEIWA(セイワ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シリコーン製のため両面テープでの貼り付け不要、置くだけの簡単取付で内装を傷つけることもありません。 スマートフォンで地図アプリ等を使用する時、視線移動が必要ない場所に設置でき前方視界も防げません。 ジムニーの内装に馴染むデザインで、大容量収納やスマホスタンドなどを手に入れることが出来ます。 シリコーン製なのでスマートフォンはもちろん、トレーに置いた小物などの滑りを防ぎます。 貼り付けていないため、汚れなどが気になった時には丸洗いが可能です。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×345×170
  • 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
    仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
  • マグネットシャコウカーテン SEIWA(セイワ)

    マグネットシャコウカーテン

    SEIWA(セイワ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
    セット内容1枚入りサイズLLサイズ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)550×1050×1
  • オートワイヤレススマホホルダー SEIWA(セイワ)

    オートワイヤレススマホホルダー

    SEIWA(セイワ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
    タイプエアコン取り付けタイプ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×73×57
  • 郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
    材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
  • 1/2(12.7mm)SQ.インパクトトーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2(12.7mm)SQ.インパクトトーションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径薄肉仕様、専用の六角開口で、開口底部にはナットのキズ付を防止する樹脂ストッパー付です。
    差込角(mm)12.7
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    JTC1531SET用
  • 封緘器用 爪 19mm/mp用 イチネンSHOKO

    封緘器用 爪 19mm/mp用

    イチネンSHOKO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • ISO インサート SNMP ケナメタル

    ISO インサート SNMP

    ケナメタル
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形寸法D(mm)19.05コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6.35寸法L10(mm)19.05
  • ISO インサート CNMP ケナメタル

    ISO インサート CNMP

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形
  • モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEMP-HPG

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 3極小形単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機

    3極小形単頭プラグ Φ3.5

    マル信無線電機(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き IDEX

    自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き

    IDEX
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他