カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 農業機械(7)
  • 介護用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2000」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン2液シーリング材用 プライマーMP-2000セメダイン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000AEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
サービス分類レンタル
マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイマスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズDIPPERホクメイ
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:リングアーム付き 4.2kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:リングアーム(グリーン)アズワン品番65-9234-76
マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイマスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズDIPPERホクメイ
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
マスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズ DIPPERホクメイマスカット ポールタイプⅡ MP2000シリーズDIPPERホクメイ
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個アズワン品番65-9234-75
ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウポロシャツ 吸乾 長袖モノタロウ(173件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット付き名入れ
MARK MP2000 (ELEK ホンダMARK MP2000 (ELEKホンダ
339税込373
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MP300-2000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)MP300-2000用サンギヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
MP300-2000用
質量(g)120
マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
MP2000バージョン ショート - 基本キット サンホープMP2000バージョン ショート - 基本キットサンホープ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210
【レンタル】定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
MPローテーター サンホープMPローテーターサンホープ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
ねじの種類メスネジ
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)
78,900税込86,790
1台
3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
79,980税込87,978
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
LEDタイプ出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間関連資料(6.61MB)
スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)スーパータック ポム POMMKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) グリーン DIPPERホクメイマスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) グリーンDIPPERホクメイ
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
グリーンサイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
マスカット ポールタイプⅡ リングアーム付き DIPPERホクメイマスカット ポールタイプⅡ リングアーム付きDIPPERホクメイ
50,980税込56,078
1台
9日以内出荷
付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
サイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
マスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) ホワイト DIPPERホクメイマスカット ポールタイプⅡ(グリップ付) ホワイトDIPPERホクメイ
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
ホワイトサイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ朝日産業
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P関連資料(6.61MB)
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEMP-HPGケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
捕虫機 アズワン捕虫機アズワン
1,490税込1,639
1袋(5個)
当日出荷
捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12
定量送液ポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
23日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
999,800税込1,099,780
1個
25日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)セメダイン(13件のレビュー)
719税込791
1本(320mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
散水亭半円楽2000ライザー無追加キット サンホープ散水亭半円楽2000ライザー無追加キットサンホープ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
MP2000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7仕様ライザー無、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210
アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース サンコーテクノアルコール検知器マウスピースST-MP専用ケースサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
付属品トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業飛散防止形捕虫灯 飛散防止形朝日産業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
替消しゴム ゼブラ替消しゴムゼブラ
99税込109
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
天然竹筆ペン あかしや天然竹筆ペンあかしや(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
紋竹 PPインク水性顔料インク仕様紋竹質量(g)45タイプ毛筆タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×212×20商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ長寿命1/60のガス透過率米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
マルチパワー STAHLWILLE(スタビレー)マルチパワーSTAHLWILLE(スタビレー)
839,800税込923,780
1個
翌日出荷
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)” クマザキエイム手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”クマザキエイム
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
タイゴン(R)チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)タイゴン(R)チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐無機溶液性米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。