カテゴリ
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 住設機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(4)
- 旭精工(3)
- タンガロイ(3)
- CEJN(セイン)(3)
- スーパーツール(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱ふそう(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- 三菱電機(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- WTB(1)
- マル信無線電機(1)
- イシザキ(1)
- DiodesZetex(1)
- 菱小(1)
- FUJIOH(富士工業)(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
「mp-203」の検索結果

プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から42日以内出荷区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
レンジフード用横幕板
FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
エスコ(1件のレビュー)¥290税込¥3191パック(7本)当日出荷エスコ品番EA949MP-203長さ(mm)3ねじ径M2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。材種AH9130
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥339,800~税込¥373,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ
スーパーツール¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットカーテン
SEIWA(セイワ)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷カーテン縁にマグネットが内蔵されており、車窓枠の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 トヨタ・ハイエース 200系 専用です。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。 ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。 不使用時はコンパクトに収納できます。セット内容セカンドウィンド用×2、リアサイド用×2、バックドア用×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×1340×2
マグネットプレート
菱小¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から8日以内出荷構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工切込み角度(°)90外径公差0-0.2最大切込み(mm)3仕上区分荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル
WTB¥8,598税込¥9,4581個当日出荷材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥17,980~税込¥19,778~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
チャッキバルブ SMP 20K
イシザキ¥269,800税込¥296,7801個91日以内出荷開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5