カテゴリ
- 農業機械(161)
- バイク部品(18)
- 制御機器(17)
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 空圧工具(4)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(161)
- ALBA(アルバ)(8)
- 日本ケミコン(7)
- BULGIN(7)
- 三菱マテリアル(6)
- CKD(4)
- タンガロイ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 室本鉄工(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- 岩崎製作所(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- リスパック(2)
- RPM(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp-250」の検索結果

MP250
アプソン¥2,398税込¥2,6381パック(5枚)当日出荷セラミックタイル・長尺シート・Pタイルなど平滑な床面との相性抜群!! 無数の網の目でしつこい汚れを水だけでも簡単にかきとります!使用方法十分水を含ませ、したたり落ちない程度に水を切り、パッド台に直接装着して下さい。・床が乾燥後、白い粉が出る場合があります。その際は、固く絞ったタオル等で拭き取って下さい。・摩擦により音が鳴る場合があります。その際は床洗剤を少し使用して下さい。材質ポリエステル・メラミンフォーム寸法(mm)120×250×20繰り返し・詰め替え対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
マルチウォーターポンププライヤー
トップ工業(3件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。トラスコ品番327-2435全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250適合範囲0~48mm口開調節9段階
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100枚)ほか当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.3~4.8
エアーニッパ本体のみ
室本鉄工¥45,980~税込¥50,578~1丁4日以内出荷から6日以内出荷増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
屋外フード(防虫あみ付)
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個当日出荷から翌日出荷防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
マグネット付硬質カードケース
ソニック¥5,198~税込¥5,718~1箱(10枚)4日以内出荷裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです。オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です。掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ。約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます材質主要材質:PVC奥行(mm)3
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ
日立¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷インバーターポンプ、楽でか操作パネル付仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
セルプラテクポン
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個ほか3日以内出荷から13日以内出荷接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
ハウステック 水切りトレー(Q/Uシンク用) WMP250P
ハウステック¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷適合Q/Uシンク用材質樹脂色アイボリー間口W×奥行D×高さH(mm)250×450×17
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本5日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、耐久性を高めるとともに、安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様
岩崎製作所¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷から11日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa
キャリパー形外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【エンペラー】 耐圧1.6MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷から11日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現します。長時間の使用や過酷な環境下でも安心してご使用いただける設計です。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。消防設備をはじめ、さまざまな送水設備で安心してご使用いただけます。 消防・防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の多目的送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現 ・耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 【主な用途】 ・消防・防災用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面ゴムコーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。耐久性・耐食性に優れた黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から農業・工場・船舶・建設現場まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.6MPa
キャリパー形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
フライス 88°カッタ用インサート MP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適していますトラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
EKMH250VSN682MP30S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
【校正】キャリパー形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】キャリパー形外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3校正証明書再校正サービス分類校正
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MP
SMC¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(P) AC110ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
惣菜容器 バイオカップ MP 本体
リスパック(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(50個)当日出荷から6日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。材質バイオPET機能オーブン使用不可耐熱温度(℃)60耐油性あり電子レンジ非対応商品タイプ本体
惣菜容器 バイオカップ MP 蓋
リスパック¥299~税込¥329~1パック(50個)当日出荷から6日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。材質バイオPET高さ(mm)7機能オーブン使用不可耐熱温度(℃)60耐油性あり電子レンジ非対応商品タイプ蓋
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合










![キュウチャクUPシート TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05237968-210331-02.jpg)