カテゴリ

  • 梱包用品(16)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)

「mp-3551cf/52cf」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1パック(2巻)
当日出荷
デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
デュアルロックファスナー SJ-3552CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3552CF3M(スリーエム)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から107日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3551CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から92日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-35503M(スリーエム)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2700μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロック(R) ファスナー 3M(スリーエム)デュアルロック(R) ファスナー3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ面ファスナーセット 強粘着剤付きモノタロウ(63件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3560J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
メカニカルファスナー(フックタイプ) 3M(スリーエム)メカニカルファスナー(フックタイプ)3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から8日以内出荷
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。
デュアルロック ファスナー SJ-3541J 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-3541J3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット(2巻)
62日以内出荷
デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け長さ(m)50
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
[粘着付]デュアルロックファスナー エスコ[粘着付]デュアルロックファスナーエスコ
1,790税込1,969
1袋(4組)
翌日出荷
裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。400ステム、170ステムの各4個入きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、数倍のかみ合わせ強度があります。(メーカー比)
基材ポリオレフィン樹脂粘着剤ポリエチレンフォーム系
デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム)デュアルロック薄手ファスナー SJ-45803M(スリーエム)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
デュアルロック ファスナー SJ-3542J 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-3542J3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット(2巻)
66日以内出荷
デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2700μFニチコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルファスナー(ループタイプ) 3M(スリーエム)メカニカルファスナー(ループタイプ)3M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から8日以内出荷
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。長さ(m)25