カテゴリ

  • 農業機械(94)
  • 制御機器(36)
  • 切削工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 防犯用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 研磨材(11)
  • 家電(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-40」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
欠品中
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
MP-40用部品 マイト工業株式会社MP-40用部品マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷
ヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄 三菱ケミカルヒシ ヒシ MP-40 OY 橙黄三菱ケミカル
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
トラスコ品番106-1540質量(kg)0.93フタなしコンテナ種類メッシュ
トルネードノズルMP型040 永田製作所トルネードノズルMP型040永田製作所
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S日本ケミコン
749税込824
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS酒井化学工業(48件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
耐熱マルチグリス TRUSCO耐熱マルチグリスTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)スーパータックロールPソフト(マジック式)KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN酒井化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。仕様紙管アリ材質ポリエチレン形状ドーム幅(mm)1200長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器用 オプション SURE(石崎電機製作所)捕虫器用 オプションSURE(石崎電機製作所)
2,090税込2,299
1ケース(4個)
当日出荷から翌々日出荷
制御機 シンフォニアテクノロジー制御機シンフォニアテクノロジー
76,980税込84,678
1個
当日出荷から翌日出荷
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
ネトロンパイプ ノーブランドネトロンパイプノーブランド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1パック(10本)
3日以内出荷
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4タイプ2/3開孔仕様NJ継手付
プルスタットボルト BIG DAISHOWAプルスタットボルトBIG DAISHOWA
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
ドリルヘッド SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社プラズマ切断機 40Aマイト工業株式会社
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトレンチ BIG DAISHOWAプルボルトレンチBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所SMP型 ステンレスプラグ SUS316オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)SMP スライドブッシュ(ピロー形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から66日以内出荷
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
MPオイル#40 ダイゾーMPオイル#40ダイゾー
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プラズマ切断機 マイト工業株式会社プラズマ切断機マイト工業株式会社
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)トラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-404頭部形状六角穴付き
ピローブロックベアリング NSK(日本精工)ピローブロックベアリングNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
グリースニップル自己潤滑ピローブロックベアリングNSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:58.72mm●取付穴サイズ:16mm●長さ:222.2mm●深さ:60mm●全高:116.7mm●取付穴 センター to センター:172.5mm●コード番号:212-8318アズワン品番65-7942-69
化粧鏡止め金具アクセサリー(部品) TOTO化粧鏡止め金具アクセサリー(部品)TOTO
2,098税込2,308
1箱
3日以内出荷
適合品番TMK11K3、YMK13K2、YM408、YM409、YM415
ミニクリーナーブラシ アズワンミニクリーナーブラシアズワン
1,505税込1,656
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.1耐熱温度(℃)120
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-P~)CKD
600税込660
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
R 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-40
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。材種AH9130
2MP40倍 屋外 エアロPTZ AIカメラ 耐重塩害モデル(ブラウン) i-PRO2MP40倍 屋外 エアロPTZ AIカメラ 耐重塩害モデル(ブラウン)i-PRO
2,698,000税込2,967,800
1個
9日以内出荷
2MP40倍 屋外 エアロPTZ AIカメラ 耐重塩害モデル(ブラウン)。
2MP40倍 屋外 エアロPTZ AIカメラ 耐重塩害モデル(グレー) i-PRO2MP40倍 屋外 エアロPTZ AIカメラ 耐重塩害モデル(グレー)i-PRO
2,698,000税込2,967,800
1個
9日以内出荷
2MP40倍 屋外 エアロPTZ AIカメラ 耐重塩害モデル(グレー)。
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)岩崎製作所
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ製金具町野式耐圧(MPa)1.6規格一般品