カテゴリ

  • 農業機械(95)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防犯用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-45」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルネードノズルMP型045 永田製作所

    トルネードノズルMP型045

    永田製作所
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用) ライノプロダクツ

    アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用)

    ライノプロダクツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200
    適合機器ACT-60、ACT-200
  • MP0045/1E2BL012 BULGIN

    MP0045/1E2BL012

    BULGIN
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/3E0NN000 BULGIN

    MP0045/3E0NN000

    BULGIN
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/1E2GN012 BULGIN

    MP0045/1E2GN012

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/1E1GN012 BULGIN

    MP0045/1E1GN012

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/3D0NN000 BULGIN

    MP0045/3D0NN000

    BULGIN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/1E2RD012 BULGIN

    MP0045/1E2RD012

    BULGIN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0045/1D2BL012 BULGIN

    MP0045/1D2BL012

    BULGIN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルペール#45 土井金属化成

    メタルペール#45

    土井金属化成
    9,898税込10,888
    1缶
    当日出荷
    トタン製なので熱や紫外線、衝撃に強くて丈夫です。 取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
    用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です仕様フタ止めストッパー付トラスコ品番148-6855高さ(mm)505質量(g)3400奥行(mm)385間口(mm)430
  • 紙パック大 EARTH MAN

    紙パック大

    EARTH MAN
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 30L用 紙パック
  • 引手 開き用 プラス月光 BIDOOR(ビドー)

    引手 開き用 プラス月光

    BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • お買い物用クーラーバッグ CAPTAIN STAG

    お買い物用クーラーバッグ

    CAPTAIN STAG
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    容量(L)約20ドット材質本体:表面=ポリエステル600D、内面=EVA樹脂、断熱材=ポリエチレンフォーム寸法(mm)(約)幅410・340×奥行300・240×高さ230質量(g)約500
  • 超小型洗米機 MiNiポリシャー ユメールMJP

    超小型洗米機 MiNiポリシャー

    ユメールMJP
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
    質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640TKG品番9-0291-0401TKG品番(2017)6-0266-0401
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • クリーンマグネット受座 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネット受座

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光灯取付パネル SMP 河村電器産業

    蛍光灯取付パネル SMP

    河村電器産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    セット内容金具1本(取付ネジ付)質量(kg)0.35適合品番【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL適合メーカー東芝、オーデリック、NEC、岩崎
  • R 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用) エスコ

    R 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MP-45
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    ユーボン
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8
  • 天然竹筆ペン あかしや

    天然竹筆ペン

    あかしや
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。
    用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
  • イーゼルスタンド ファースト

    イーゼルスタンド

    ファースト
    45,980税込50,578
    1セット
    9日以内出荷
    スタンド単体 縦/横 取付可能 便利なオプションもご用意
    付属品取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ材質本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂寸法(mm)1015×576×437ブラック/ホワイトサイズ32-49型耐荷重(kg)18ディスプレイ対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型使用場所屋内取付穴ピッチ(mm)100×100、100×200、200×200、300×300、400×400RoHS指令(10物質対応)対応キャスターの有無あり
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
  • ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX ワルター

    ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • MOSFET BVDSS DiodesZetex

    MOSFET BVDSS

    DiodesZetex
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-P~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-P~)

    CKD
    26,829税込29,512
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • アウトバック テイルウォーク

    アウトバック

    テイルウォーク
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    無限の可能性を秘めたレングス可変式 超多用途モバイルロッド。狙いのターゲットやフィールドにあわせて、ロッドの長さを瞬時に変えられる超多用途モバイルロッド(仕舞寸法49cm以下)。バット付近のセクションの足し引きや、長さ違いのEVAエンドキャップの換装により、最大で4パターンのレングスに可変。ひとつのロッドで2パターン以上の長さ&パワーに生まれ変われることで、そのロッドでカバーできる釣法や狙える魚種が格段に増加。従来のモバイルロッドを超えた「ありとあらゆるシーンにフィットする万能さ」を付加したモバイルロッド。
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • エバンMP 密閉 プッシュペール 45L ブラック アスベル

    エバンMP 密閉 プッシュペール 45L ブラック

    アスベル
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ゴミのニオイ漏れを防ぐ、密閉ゴミ箱。耐久性にすぐれたシリコンパッキンでゴミ箱を密閉。ゴミの臭いモレを防ぎます。フタと本体をつなぐ軸を位置ずれしにくい構造にすることで、安定した密閉力を実現。フタは、薄いながらも反りにくい頑丈設計。側面からのニオイ漏れを防ぎます。キッチンの生ごみやおむつなど、においの気になるゴミに最適。フタの開閉は指一本。ワンプッシュで開きます。ペダル式と比べ開き方がソフトで、開けたままにしておくこともでき便利。インテリアになじむシンプルでおしゃれなデザイン。場所を取らないスリム設計。ポリ袋止め付き。正しく取り付ければ、外から袋が見えずスッキリ。ゴミ袋の口を袋止めの内側から通し、袋どめに袋の口を巻き付け、袋止めをゴミ箱の本体に取り付けます。
    材質フタ・本体・袋止め/ポリプロピレン、プッシュレバー/ポリスチレン、バネユニット/ポリアセタール、バネ/ステンレス鋼、パッキン/シリコーンゴム質量(kg)1.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.6×45×60.1満水容量(L)45
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(75本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45) アラム

    MPフーズOリング EPDM AS568-227(0615-45)

    アラム
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    MPフーズシリーズのOリングです。幅広いサイズに対応しています。
    トラスコ品番682-6763
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(35本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。