エバンMP 密閉 プッシュペール 45L ブラック

エバンMP 密閉 プッシュペール 45L ブラック - アスベル

ゴミのニオイ漏れを防ぐ、密閉ゴミ箱。耐久性にすぐれたシリコンパッキンでゴミ箱を密閉。ゴミの臭いモレを防ぎます。フタと本体をつなぐ軸を位置ずれしにくい構造にすることで、安定した密閉力を実現。フタは、薄いながらも反りにくい頑丈設計。側面からのニオイ漏れを防ぎます。
キッチンの生ごみやおむつなど、においの気になるゴミに最適。フタの開閉は指一本。ワンプッシュで開きます。ペダル式と比べ開き方がソフトで、開けたままにしておくこともでき便利。インテリアになじむシンプルでおしゃれなデザイン。場所を取らないスリム設計。
ポリ袋止め付き。正しく取り付ければ、外から袋が見えずスッキリ。ゴミ袋の口を袋止めの内側から通し、袋どめに袋の口を巻き付け、袋止めをゴミ箱の本体に取り付けます。

材質
フタ・本体・袋止め/ポリプロピレン、プッシュレバー/ポリスチレン、バネユニット/ポリアセタール、バネ/ステンレス鋼、パッキン/シリコーンゴム
質量(kg)
1.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.6×45×60.1
満水容量(L)
45
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82740835-
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥790/税込¥869
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする