カテゴリ
- 農業機械(26)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 卓上消耗品(6)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 東罐興業(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 篠原電機(2)
- ケナメタル(1)
- 制研化学工業(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TOA(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ミヤコ自動車(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- 修理(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- あかしや(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- エーインサイト(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp-56」の検索結果

絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
断熱性紙容器エンボス無地
東罐興業(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(45枚)ほか当日出荷から3日以内出荷エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。 。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。材質紙商品タイプ本体
断熱性エンボス紙容器 未晒
東罐興業¥1,998税込¥2,1981袋(45枚)当日出荷エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。 すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。 未晒でおしゃれなデザインです。 別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。用途テイクアウトに最適です仕様オーブン:不可電子レンジ○
耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋
東罐興業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(90枚)当日出荷断熱性紙容器エンボス無地の中皿用の蓋です。 中皿にセットした上で、断熱性紙容器エンボス無地にセットします。材質耐熱OPS商品タイプ蓋
紙容器 無地 未晒 小袋 SMPシリーズ
東罐興業¥30,980税込¥34,0781ケース(900個)5日以内出荷エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
天然竹筆ペン
あかしや¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)外径(Φmm)180
【修理】ダブルアクションサンダーΦ148mm(U-TOOLS (埼玉精機))U-56MP(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(45本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(30本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781パック(25本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(40本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
リニアPCMレコーダー
SONY(ソニー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
SMP-565E-F 中皿
東罐興業¥1,998~税込¥2,198~1袋(90枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷蓋は、中皿専用の蓋(SMP-565E-F ミニカップ丼蓋90×20)があります。こちらは中皿のみです。別売りの本体及び中皿専用蓋とセットでお買い求めください。材質PP径(mm)嵌合:128.5
ワイヤレスアンプ
TOA¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、SD/USBプレーヤー、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。SDカードやUSBメモリーの音源、Bluetooth接続したスマートフォンなどの音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。仕様メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生(SD/USB部)対応ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、WMA(Windows Media Audio)サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:48/64/96/128/160/192kbps、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)モノラル サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps、機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:72W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:30W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1,2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約12時間、ニッケル水素充電池:約7.5時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K
エーインサイト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
鍵盤リコーダー
鈴木楽器製作所¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷「鍵盤リコーダーandes(アンデス) 25F」は鍵盤ひとつひとつに笛がついています。鍵盤ハーモニカのように息を吹き込み鍵盤を押すと、リコーダーの音がする楽器です。 鍵盤を弾いて演奏するため、簡単に和音を演奏することができます。 アンデスはもともと「andes 25」として1984年に誕生し10年ほどで廃番となった楽器ですが、再販売を希望するお声を数多くいただき2007年に復刻しました。 今では多くのミュージシャンに愛用されテレビ番組やCMの音楽でも使われる、おなじみの音となっております。 力が抜けるようなほのぼのとした音色を、ぜひお楽しみください。仕様●鍵盤:25鍵 f2~f4●材質:ABSカバー、アルミキーアングル●寸法:360×262×56mm●重量:1kg●付属品:S型唄口(MP-151)、卓奏唄口(MP-113)、専用ストラップアズワン品番67-6931-65
イグナイタ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.29、MP5030E-K リコイルスタータ部品 イグナイタ_No.56、MP4130E-K リコイルスタータ部品 イグナイタ_No.56
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷図解NoMP4120E-M332000 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.55、MI-A30P キャブレタ,エアクリーナ,マフラ部品_No.28、MP4100E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.55、MP8000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.56、MP5000E-M332148ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品グロメツト_No.55、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 グロメツト_No.37、FSK100M エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品 グロメツト_No.39、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.56、MP8010E-M332163 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.56
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格STD図解NoMP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ピストンリングセット_No.50、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ピストンリングセット_No.56、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ピストンリングセット_No.56、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ピストンリングセット_No.50
ダブルアクションサンダーΦ148mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)185質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷図解NoMP2500E2 マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.13、MP2500E2-M332151 マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.13、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ガスケット_No.53、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.62、KP-250-2 マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.13
フューエルタンクASSY
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格51001-2199図解NoMP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 フユーエルタンクASSY_No.56
コネジ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷図解NoMKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.56、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.56、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.25、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.56、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.56、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 コネジ_No.28、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38
ピン
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷図解NoFHD-6-M キャブレタ部品_No.5、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.50、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.67、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.67、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.63、FHD-35-3M キャブレタ分解部品_No.50、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.63、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.56、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.29、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.63
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181セット(5個)8日以内出荷図解NoMS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ_No.55、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.72、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.56、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.56、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.91、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 スクリユ_No.56、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56など
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷図解NoMBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.30、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 ワツシヤ_No.21、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ワツシヤ_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ワツシヤ_No.42、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.67、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ワツシヤ_No.30、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30など
レバーASSY(ガバナ)
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格2,3フクム図解NoMS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、MSV413-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.16、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.16、MS513EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MS410EA-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MP5030E-K リコイルスタータ部品 レバーASSY(ガバナ)_No.16、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.16、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.57、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57など


























![ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979392-200124-12.jpg)