カテゴリ

  • 農業機械(26)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「mp-56」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱性エンボス紙容器 未晒 東罐興業

    断熱性エンボス紙容器 未晒

    東罐興業
    1,998税込2,198
    1袋(45枚)
    当日出荷
    エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。 すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。 未晒でおしゃれなデザインです。 別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。
    用途テイクアウトに最適です仕様オーブン:不可電子レンジ
  • 中皿 東罐興業

    中皿

    東罐興業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(90枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP商品タイプ中皿
  • 耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋 東罐興業

    耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋

    東罐興業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(90枚)
    当日出荷
    断熱性紙容器エンボス無地の中皿用の蓋です。 中皿にセットした上で、断熱性紙容器エンボス無地にセットします。
    材質耐熱OPS商品タイプ
  • 天然竹筆ペン あかしや

    天然竹筆ペン

    あかしや
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。
    用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用 SHIMANO(シマノ)

    ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1枚
    8日以内出荷
    ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)
    外径(Φmm)180
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(45本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    889税込978
    1パック(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(40本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]

    ギヤーパッキン

    マルエム[理化学・容器]
    5,498税込6,048
    1ケース
    当日出荷
  • リニアPCMレコーダー SONY(ソニー)

    リニアPCMレコーダー

    SONY(ソニー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
    付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
  • ワイヤレスアンプ TOA

    ワイヤレスアンプ

    TOA
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、SD/USBプレーヤー、Bluetooth(R)ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。SDカードやUSBメモリーの音源、Bluetooth接続したスマートフォンなどの音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
    仕様メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください。 ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません。) 再生(SD/USB部)対応ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps、WMA(Windows Media Audio)サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:48/64/96/128/160/192kbps、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)モノラル サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps、機能:1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、音程保持スピード可変適合SN比:70dB以上(定格出力比)出力(スピーカー)本体スピーカー:20cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター、外部スピーカー:4~16Ω 定格入力22W以上 プッシュターミナル ※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式、(ライン出力):0dB 5kΩ 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)電源AC100V 50/60Hz、DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15V)、ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売)車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用)使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時)、0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時)、0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)ユニット種別(チューナー)WTU-1820、WTU-D2810、WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵)※WTU-BT01は1台まで消費電力AC時:72W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時)、AC時:30W、DC時:1.25A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力(ワイヤレスマイク)ワイヤレス1,2、3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用、(有線マイク)有線マイク1、2:-48dB 600Ω 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)、(外部入力)-10dB 5kΩ 不平衡 RCAピンジャック、-22dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック ※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。定格出力AC時:22W(本体または外部スピーカー単独使用時)、18W+18W(本体・外部スピーカー同時使用時)、DC時:18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W+15W(本体・外部スピーカー同時使用時)機能音質調節:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)最大出力30W(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)標準持続時間(h)電池:単2形アルカリ乾電池:約12時間、ニッケル水素充電池:約7.5時間歪率(%)1%以下(1kHz 10W出力時)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波より選択)入出力WAリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)Bluetooth(ユニット部)通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0、通信出力:Bluetooth標準規格 Class2、通信距離:最大10m、対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ
  • ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K エーインサイト

    ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K

    エーインサイト(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
    付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
  • イグナイタ BIGM(丸山製作所)

    イグナイタ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.29、MP5030E-K リコイルスタータ部品 イグナイタ_No.56、MP4130E-K リコイルスタータ部品 イグナイタ_No.56
  • グロメット BIGM(丸山製作所)

    グロメット

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4120E-M332000 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.55、MI-A30P キャブレタ,エアクリーナ,マフラ部品_No.28、MP4100E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.55、MP8000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.56、MP5000E-M332148ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品グロメツト_No.55、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 グロメツト_No.37、FSK100M エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品 グロメツト_No.39、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.56、MP8010E-M332163 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 グロメツト_No.56
  • ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格STD図解NoMP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ピストンリングセット_No.50、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ピストンリングセット_No.56、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ピストンリングセット_No.56、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ピストンリングセット_No.50
  • ダブルアクションサンダーΦ148mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ148mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)185質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)148
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMP2500E2 マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.13、MP2500E2-M332151 マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.13、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ガスケット_No.53、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.62、KP-250-2 マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.13
  • フューエルタンクASSY BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格51001-2199図解NoMP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 フユーエルタンクASSY_No.56
  • コネジ BIGM(丸山製作所)

    コネジ

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.56、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.56、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.25、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.56、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.56、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 コネジ_No.28、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoFHD-6-M キャブレタ部品_No.5、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.50、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.67、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.67、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.63、FHD-35-3M キャブレタ分解部品_No.50、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.63、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56、MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.33、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.56、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピン_No.29、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.63
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ_No.55、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.72、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.56、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.56、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.91、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 スクリユ_No.56、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56など
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.30、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 ワツシヤ_No.21、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ワツシヤ_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ワツシヤ_No.42、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.67、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ワツシヤ_No.30、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30など
  • レバーASSY(ガバナ) BIGM(丸山製作所)

    レバーASSY(ガバナ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格2,3フクム図解NoMS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、MSV413-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.16、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.16、MS513EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MS410EA-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MP5030E-K リコイルスタータ部品 レバーASSY(ガバナ)_No.16、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.16、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.57、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57など
  • エアクリーナASSY BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナASSY

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格57~64フクム図解NoMSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.54、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 エアクリーナASSY_No.56、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.35、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.54、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.54
  • イグナイタ(トランジスタ) BIGM(丸山製作所)

    イグナイタ(トランジスタ)

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.7、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.51、MGC-700 エンジン(フライホイール,点火プラグ)部品_No.40、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.30、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.30、MP8030E-K リコイルスタータ部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.56、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.51、MSA513R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.7、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.53、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.53
  • ゴムマルパッキン 48X56XT2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 48X56XT2

    BIGM(丸山製作所)
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    規格48X56XT2図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.5、KP-500 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン 48X56XT2_No.34、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.33、MP5000E-M332152本体,付属品部品ゴムマルパッキン48X56XT2_No.34、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.17、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.19、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.33、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.17、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.44、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.36など
  • ガイド(プツシユロッド) BIGM(丸山製作所)

    ガイド(プツシユロッド)

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.8、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガイド(プツシユロツド)_No.56、MI-A2502エンジン(新)クランクケース,バルブ部品_No.34、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.49、MS171EMK-1 クランクケース バルブ部品_No.34、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.8、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.35、MBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.8、MSW1008-K-1 クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.33、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 ガイド(プツシユロツド)_No.8、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.8、MSW-72-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.33、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.49、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.33、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.49、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.49
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    43税込47
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.20、MSV415R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、HNJ-1400SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56、MSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.54、GKSL3302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 クリツプ_No.56、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.55、MS513EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.20、MDC-1400S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56など
  • MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY BIGM(丸山製作所)

    MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格42,43フクム図解NoMFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.22、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.19、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.55、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.56、SD41ED-2 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.55、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.20、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.56、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.56、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.56、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フロートチャンバボデイASSY_No.34、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.56など
  • プツシユロッドガイド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロッドガイド

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.36、MS330CNA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.36、MBW270E-K クランクケース,バルブ部品_No.33、MS313EA-K クランクケース バルブ部品_No.36、SD31ED-3 クランクケース バルブ部品_No.33、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.8、MS310EW-2K クランクケース,バルブ部品_No.33、MP4120E-2K マフラ,カムシャフト部品 プツシユロツドガイド_No.8、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 プツシユロツドガイド_No.56、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.36、MS253EC-2K クランクケース バルブ部品_No.33、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.33、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.36、MP5020E-2Kマフラ,カムシャフト部品プツシユロツドガイド_No.8など
  • フューエルチューブ BIGM(丸山製作所)

    フューエルチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、MB2013MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 フユーエルチユーブ_No.81、KM26 2G エンジン クランクケースなど