用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型
仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ
トラスコ品番422-8464
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
148℃までの温度に耐えます。木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能。天候、色あせ、日光に対する耐性があります。別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
全長(mm)101
芯径(mm)Φ12.7
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
適合車種【PIAGGIO】MP3 300 HPE (2019-2022)
1個
¥37,980
税込¥41,778
36日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適
材質超極微粒子超硬
刃数3
コーティングMS Plusコーティング(MS+)
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
規格41~45フクム
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.89MB)
図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.84、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.28、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンク ASSY_No.40、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.40、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.28、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンク ASSY_No.40、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンク ASSY_No.40、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンク ASSY_No.40、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンク ASSY_No.40、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.24、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.40
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード