カテゴリ
- 切削工具(68)
- 農業機械(24)
- 卓上消耗品(9)
- カー用品(8)
- 家電(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(62)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 東罐興業(6)
- Xiaomi(6)
- サカエ(3)
- ユニカ(3)
- Canon(3)
- JVC(3)
- TEAC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 日研工作所(2)
- ホンダ(2)
- リスパック(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- 日本住器工業(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- ケナメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-90」の検索結果

【名入れ】ばんじゅう MP-90
積水マテリアル¥64,980税込¥71,4781セット(10個)7日以内出荷好きな文字が記入できる印刷ばんじゅう! 和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。色クリームサービス分類名入れ
断熱性紙容器エンボス無地
東罐興業(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(30枚)ほか当日出荷から3日以内出荷エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。 。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。材質紙商品タイプ本体
耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋
東罐興業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(60枚)当日出荷断熱性紙容器エンボス無地の中皿用の蓋です。 中皿にセットした上で、断熱性紙容器エンボス無地にセットします。材質耐熱OPS商品タイプ蓋
断熱性エンボス紙容器 未晒
東罐興業¥1,798税込¥1,9781袋(30枚)当日出荷エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。 すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。 未晒でおしゃれなデザインです。 別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。用途テイクアウトに最適です仕様オーブン:不可電子レンジ○
ラックシステム床置型用パンチングパネル
サカエ¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷質量(kg)6色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×22×473RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【レンタル】神童君Pro(有線)
JFEメカニカル¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から3日以内出荷1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-
ブレードセット
AIRREX(アネスト岩田)¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
ラックシステム床置型用ルーバーパネル
サカエ¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷質量(kg)7色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×22×473RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスラックシステム用パンチングパネル
サカエ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷材質ステンレスSUS304質量(kg)5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×22×473RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-2892軸径(Φmm)3形状90度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー
テック(TEC)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ
栄研化学¥3,398~税込¥3,738~1箱(96本)ほか8日以内出荷から10日以内出荷Loopamp 試薬キット専用の反応チューブです。、一度フタを閉めると再び開けにくい構造のため、コンタミネーションの発生防止に役立ちます。
紙容器 無地 未晒 小袋 SMPシリーズ
東罐興業¥18,980税込¥20,8781ケース(480個)5日以内出荷エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
チップ SNMG-MS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
チップ TN-MS
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)
三菱マテリアル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ WNMG-MS
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
突っ張りパーテーション パネルタイプ 本体
日本住器工業¥26,980税込¥29,6781台15日以内出荷突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(ポリカーボネート)高さ(mm)2020~2600奥行(mm)25組立時間20~30分
チップ CNMG-LS
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート TNMG-MS
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削用インサート SNMG-MS
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
チップ DNMG-R-RS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M