カテゴリ

  • 切削工具(68)
  • 農業機械(24)
  • カー用品(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-90」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 乳鉢 棒付 BeHAUS

    乳鉢 棒付

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    固体の粉砕、粉末の混合などに
    材質磁器商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋 東罐興業

    耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋

    東罐興業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(60枚)
    当日出荷
    断熱性紙容器エンボス無地の中皿用の蓋です。 中皿にセットした上で、断熱性紙容器エンボス無地にセットします。
    材質耐熱OPS商品タイプ
  • 断熱性エンボス紙容器 未晒 東罐興業

    断熱性エンボス紙容器 未晒

    東罐興業
    1,798税込1,978
    1袋(30枚)
    当日出荷
    エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。 すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。 未晒でおしゃれなデザインです。 別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。
    用途テイクアウトに最適です仕様オーブン:不可電子レンジ
  • 中皿 東罐興業

    中皿

    東罐興業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(60枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP商品タイプ中皿
  • 木ピタ 若井産業

    木ピタ

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(21本)
    翌々日出荷
    胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
    下穴径(Φmm)4.5ねじ(mm)30ねじの呼びM5.5頭径(mm)8.8
  • ブレードセット AIRREX(アネスト岩田)

    ブレードセット

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
    セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
  • 超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(90°・オール超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-2892軸径(Φmm)3形状90度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC)

    Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー

    テック(TEC)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
  • 油性クレヨン(高耐久) エスコ

    油性クレヨン(高耐久)

    エスコ
    605税込666
    1本
    翌日出荷
    クレヨンの破損を防ぎます。視認性が良く、紛失を防ぎます。
    材質プラスチック全長(mm)150
  • チップ SNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MS

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
    用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • チップ TN-MS 三菱マテリアル

    チップ TN-MS

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MS

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SN 三菱マテリアル

    チップ SN

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0
  • チップ CNMG-LS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-LS

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用インサート TNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-MS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-MS

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • チップ DNMG-R-RS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-R-RS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用インサート SNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-MA

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • チップ VN-MS 三菱マテリアル

    チップ VN-MS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 難削材旋削加工用インサート MP9015 (DCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9015 (DCMT)

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
    用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用インサート WNMG-RS 三菱マテリアル

    旋削用インサート WNMG-RS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
    用途荒加工用形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
  • 旋削用インサート TNMG-RS 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-RS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
    用途荒加工用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
  • 旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • 旋削用インサート SNMG-RS 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-RS

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
    用途荒加工用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
  • チップ DNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-MS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用インサート TNMG-LS 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-LS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
    用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (DCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (DCMT)

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用インサート WNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート WNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • 旋削用インサート DNMG-MJ 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-MJ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の軽切削用補間ブレーカ。 耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。 曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
    用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MJ等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-LS

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
    用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート CNMG-MS

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M