カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(10)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-91」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オーバーグラス ミドリ安全オーバーグラスミドリ安全(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
メガネの上から掛けられます。
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61
ミニテック ショートノーズラジオペンチ フジ矢ミニテック ショートノーズラジオペンチフジ矢(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112仕様ばね付トラスコ品番284-5083質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3電源不要質量(g)90
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
18,980税込20,878
1台
当日出荷
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
超硬バー MPシリーズ(91°・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(91°・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4426材質超硬軸径(Φmm)6形状93度型(スパイラルカット)全長(mm)52タイプロー付け軸長(mm)47.2刃長(mm)4.8シャンク径(Φmm)6先端角(°)90刃径(Φmm)9.5表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Hi-Viz M-Pact MECHANIX WEARHi-Viz M-PactMECHANIX WEAR
3,598税込3,958
1双
当日出荷
視認性の高い素材と反射インクを使用したグローブです。 手の甲のサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。 手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途製造現場、建設現場、メンテナンス、修理など。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
MP915-0.10-1% CADDOCKMP915-0.10-1%CADDOCK
759税込835
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP915-20.0-1% CADDOCKMP915-20.0-1%CADDOCK
669税込736
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
669税込736
1パック(5枚)
翌々日出荷
木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
MP9100 CADDOCKMP9100CADDOCK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
MP9100-2.00-1% CADDOCKMP9100-2.00-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
MP9100-5.00-1% CADDOCKMP9100-5.00-1%CADDOCK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100Ω ±1%, MP9100-100-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100Ω ±1%, MP9100-100-1%CADDOCK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1%CADDOCK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247動作温度 Max = +175℃リード間隔 = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1%CADDOCK
769税込846
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1%CADDOCK
729税込802
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1%CADDOCK
719税込791
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1%CADDOCK
679税込747
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1%CADDOCK
669税込736
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%CADDOCK
679税込747
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%CADDOCK
759税込835
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1%CADDOCK
739税込813
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 5Ω ±1%, MP9100-5.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 5Ω ±1%, MP9100-5.00-1%CADDOCK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1%CADDOCK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 10Ω ±1%, MP9100-10.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 10Ω ±1%, MP9100-10.0-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 20Ω ±1%, MP9100-20.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 20Ω ±1%, MP9100-20.0-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock フィルム 抵抗器 16W 10mΩ ±5%, MP916-0.010-5% CADDOCKCaddock フィルム 抵抗器 16W 10mΩ ±5%, MP916-0.010-5%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 16W許容差 = ±5%テクノロジー = フィルムシリーズ = MP900パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +500ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 2Ω ±1%, MP9100-2.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 2Ω ±1%, MP9100-2.00-1%CADDOCK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
MP915-5.00-1% CADDOCKMP915-5.00-1%CADDOCK
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュパネル W910 MPシリーズ ERECTA(エレクター)メッシュパネル W910 MPシリーズERECTA(エレクター)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
MP915-25.0-1% CADDOCKMP915-25.0-1%CADDOCK
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MP916-0.010-5% CADDOCKMP916-0.010-5%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEET-JL 三菱マテリアルチップ SEET-JL三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面