カテゴリ

  • 安全保護具(17)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「mp-960af」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーグラス MP-960 ミドリ安全

    オーバーグラス MP-960

    ミドリ安全(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メガネの上から掛けられます。
    仕様UVカット、防曇加工、角度調整可トラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 一眼型

    モノタロウ(82件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
  • 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

    保護メガネ オーバーグラス

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 曇らないプロテクトグラス TMC

    曇らないプロテクトグラス

    TMC(44件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
    材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
  • 保護メガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン

    保護メガネ(オーバーメガネタイプ)

    アズワン(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
    仕様つる長さ・テンプル角度調節可質量(g)約50材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9046-01
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全

    一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
    付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8731形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレーレンズ厚さ(mm)2.2
  • オーバーグラス VS-302F ミドリ安全

    オーバーグラス VS-302F

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
  • SAFETY ラッシュプラス bolle

    SAFETY ラッシュプラス

    bolle(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 保護メガネ  E-OTG2C K-excellent

    保護メガネ E-OTG2C

    K-excellent(5件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
    スペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型

    モノタロウ(109件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型

    モノタロウ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レンズに防曇硬化処理を施した安全保護メガネ二眼型です。 ポリカーボネート製で、防曇硬化処理を両面に加工する事で、傷つきにくく、曇りにくい仕様となっております。 鼻パッド部には、TPR素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地です。 UVカット加工。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)28レンズ色クリア(透明)レンズ防曇処理&硬化処理機能防曇加工、傷付防止、UVカット材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)TPR
  • ゴーグル型保護めがね KTC

    ゴーグル型保護めがね

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
    材質軟質ビニール形状ゴーグル型質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)150×56フレーム色クリアレンズPET-AF機能メガネ・マスク併用可
  • NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート 山本光学

    NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート

    山本光学(29件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
  • LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機

    LEDエコスリム人感明暗センサーライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 耐切創腕カバーロング TRUSCO

    耐切創腕カバーロング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • オーバーグラス 理研オプテック

    オーバーグラス

    理研オプテック(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
    仕様耐衝撃性、メガネ併用形状一眼型質量(g)49レンズ色クリアレンズPC樹脂一体成形、PVCパット付機能メガネ併用可
  • プロテクガード保護メガネ/1個単位 日本製紙クレシア

    プロテクガード保護メガネ/1個単位

    日本製紙クレシア
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適
    材質ポリカーボネイト+曇り止め加工
  • 貼るプッシュピン ”ワッポン” TRUSCO

    貼るプッシュピン ”ワッポン”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
    用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10