カテゴリ
- 安全保護具(13)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mp-960af」の検索結果

オーバーグラス MP-960
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メガネの上から掛けられます。仕様UVカット、防曇加工、角度調整可トラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ オーバーグラス
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
曇らないプロテクトグラス
TMC(44件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。材質ポリカーボネイト形状一眼型質量(g)35規格ANSI規格品機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)
ミドリ安全(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8731形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレーレンズ厚さ(mm)2.2
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
SAFETY ラッシュプラス
bolle(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
ゴーグル型保護めがね
KTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。材質軟質ビニール形状ゴーグル型質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)150×56フレーム色クリアレンズPET-AF機能メガネ・マスク併用可
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型
¥999税込¥1,0991個当日出荷レンズに防曇硬化処理を施した安全保護メガネ二眼型です。 ポリカーボネート製で、防曇硬化処理を両面に加工する事で、傷つきにくく、曇りにくい仕様となっております。 鼻パッド部には、TPR素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地です。 UVカット加工。用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)28レンズ色クリア(透明)レンズ防曇処理&硬化処理機能防曇加工、傷付防止、UVカット材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)TPR
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート
山本光学(29件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
耐切創腕カバーロング
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
貼るプッシュピン ”ワッポン”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15色白縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
プロテクガード保護メガネ/1個単位
日本製紙クレシア¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適材質ポリカーボネイト+曇り止め加工