カテゴリ
- 農業機械(17)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mp-a40」の検索結果

タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ
セイコーインスツル¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80/100/105/112印字幅(mm)104最大速度(mm/sec)105外径(Φmm)最大58(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~50耐用寿命耐摩耗性(km):50※3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71質量(g)約760※5規格FCC、CE、VCCIセット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ落下耐久(m)2.0(複数回落下)防塵・防滴IP54※2ドット構成832(dots/line)
UNO2Wラベラー
SATO(サトー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。使用可能ラベル縦16×横26mm質量(g)300ラベル枚数(1巻当り)1000
高磁力マグネットパイプ
カネテック¥5,298,000税込¥5,827,8001個51日以内出荷取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。材質SUS304
Jカラー Muted Series
ターナー色彩(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)5日以内出荷から6日以内出荷壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mmシリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥129,000税込¥141,9001個5日以内出荷から12日以内出荷シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格25MMヨウ図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
ピストンリングASSY
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷部品名称ピストンリングASSY図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.37、MSA410R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストンリングASSY_No.30、MSV413B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.2、MS413EW-K ピストン,マフラ部品_No.2、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.10、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MSV413R1T-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフトなど
カムロック40クミタテ(PF
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格40MM(A.C)1ト1/2図解NoGKP400E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP401E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、GKP411E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、BP404A 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP4040A 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.28、MP4030E-S 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、MP4130E-2M 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP404A-1 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格90ヨウ図解NoGKP801E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.43、GKP800E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP8030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.36、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP8030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40
ユニット
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格23フクム図解NoMBS2402 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MG170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、DL170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ユニット_No.49、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MS055A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 ユニット_No.24、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19
ピン
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.43、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.31、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.37、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.37、MSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.32、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.8、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.32、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.40、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.43、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.40、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.37、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ピン_No.43、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.32、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40
ベアリング 6202
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷規格#6202図解NoSSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.21、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.5、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.29、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.26、CGM-610NR 薬剤タンク(2)部品_No.5、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ベアリング 6202_No.35、SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.29、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ベアリング 6202_No.35、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.21、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.37、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.46、BSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.40、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.35、SSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.46、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.29など
フイルタエレメント
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷部品名称フイルタエレメント図解NoMSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.22、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.17、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.11、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.57、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷図解NoMSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品オイルシール_No.40、MRS30-130 エンジン カム軸部品_No.6、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.71、MSL330-K -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.45、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.45、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.16、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 オイルシール_No.40、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9など
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格55-60ヨウワイヤクランプ図解NoMP5000E-M332148本体,付属品部品ホースバンド_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ホースバンド_No.36、BP504A 本体、付属品部品 ホースバンド_No.40、KP-502 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-M332152本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-6M本体,付属品部品ホースバンド_No.40、BEP50 本体部品_No.41、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-M332011本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5020E-2K本体,付属品部品ホースバンド_No.40、MP5020E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、MP5030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、KP-500 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP5000E本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-5M332059本体,付属品部品ホースバンド_No.37、BP504A-1 本体、付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ホースバンド_No.37
VSホース 25MMX3M
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷図解NoKP-252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、GKP252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.25、MP2520E2-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、MP2500E 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500EW-M 本体部品_No.42、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、MP2530E-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.38、BP254 本体 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、BP2521MA 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.2、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.41、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261セット(10個)8日以内出荷規格M6ミガキマル図解NoCSH-94-3 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.9、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.40、MS331EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.40、MP8010E-5M332058 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヒラザガネ_No.37、MS171EMM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.37、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.40、MP4020E-M332195 シリンダ部品 ヒラザガネ_No.28、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、MS410ESR-2M クランクケース部品_No.32、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.19、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品パッキン_No.40、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.56、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.16など
シム (60)
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷図解NoMI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.26、MSW1008-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.82、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.82、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.40、MS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.22、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.48、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シム (60)_No.47、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.22、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 シム (60)_No.41、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.45、MSW-72-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.25、MBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.40、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.82、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.10、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.22、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.82
キャブレタガスケット
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称キヤブレタガスケツト図解NoMS200EA-M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MS313CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.40、MP4130E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.40、MSV415R2S(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.40、MRS30H-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
Oリング P40
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格P40図解NoSSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.112、MP170 本体部品 Oリング P40_No.8、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.118、MS2210 -A 調圧装置部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.68、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.68、SSA-α1000 ファンケース部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.72、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.57、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.68、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS1002 調圧装置部品_No.20、SSA-α1010 ファンケース部品_No.14、MS2202 調圧装置部品_No.20、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.21、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM100-11 分水器部品_No.21
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷図解NoMBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、MD3021-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.30、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.57、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 ワツシヤ_No.21、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ワツシヤ_No.56、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ワツシヤ_No.42、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.56、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.67、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ワツシヤ_No.30、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30など
03シリーズスタック形 Aポートリリーフ弁
ダイキン工業¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9431質量(kg)3.5管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁)制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
差圧流量計・オリフィスフローメータ
流体工業¥109,800税込¥120,7801台27日以内出荷オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。測定流体液体(水相当)材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ
SMC¥1,698,000税込¥1,867,8001個40日以内出荷2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)