カテゴリ

  • 農業機械(115)
  • 切削工具(41)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • オフィス家具(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 防犯用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-g」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (08887)MP-G        NO.2 トヨタ

    (08887)MP-G NO.2

    トヨタ(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (08887)MP-G        NO.3 トヨタ

    (08887)MP-G NO.3

    トヨタ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (08887)MP-G(TRUCK) 2.5 トヨタ

    (08887)MP-G(TRUCK) 2.5

    トヨタ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (MP85G)RELAY 三菱ふそう

    (MP85G)RELAY

    三菱ふそう
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • (08887)MP-G(TRUCK) NO3 トヨタ

    (08887)MP-G(TRUCK) NO3

    トヨタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (08887)MP-G(TRUCK) 16K トヨタ

    (08887)MP-G(TRUCK) 16K

    トヨタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MP85G)DC/DC CONVERTER 三菱ふそう

    (MP85G)DC/DC CONVERTER

    三菱ふそう
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • エンビカッタ48強力刃 MP48G MASTERTOOL

    エンビカッタ48強力刃 MP48G

    MASTERTOOL
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
    用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130全長(mm)229ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 液晶保護フィルム LG 32MP60G-B 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LG 32MP60G-B 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LG 32MP60G-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター LG 32MP60G-B 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター LG 32MP60G-B 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種LG 32MP60G-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • マウスパッド リストレスト付 ゲル素材 エレコム

    マウスパッド リストレスト付 ゲル素材

    エレコム(6件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    滑りすぎないソフトな操作感を実現!リストレスト部分に心地よい感触のゲル素材を使用したリストレスト付きマウスパッド。
    仕様【リストレスト】一体型材質表面生地・リストレスト部分:ポリウレタン / ベース:エラストマー厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】25質量(g)162寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×220寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×220×25
  • プラスチゲージ JTC

    プラスチゲージ

    JTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコム

    ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
    用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポジショニング・グローブ MPG(2マイイリ) モルテン

    ポジショニング・グローブ MPG(2マイイリ)

    モルテン
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    安楽な姿勢作りのためのポジショニングケア専用グローブ。腕につけて身体の下へ差し込むだけで、ポジショニング後の身体にかかる苦しい圧(圧迫力・ずれ力)を簡単に取り除くことができます。
  • 小型位置センサ D-MPG Series SMC

    小型位置センサ D-MPG Series

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
    用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
  • 貫通ドライバー DEEN

    貫通ドライバー

    DEEN
    2,464税込2,710
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。 グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。 シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。 六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
    商品構成単品
  • 回転式中間ジョイント AIR MASTER

    回転式中間ジョイント

    AIR MASTER(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
    全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • ご意見箱(用紙スタンド付) トヨダプロダクツ

    ご意見箱(用紙スタンド付)

    トヨダプロダクツ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。 記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。 市販の南京錠がつけられる穴約(6mm)付、南京錠は別途ご購入お願いいします。
    材質スチール質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310松吉医科器械コード24-6458-00投入口サイズ(mm)239×8
  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜管防止手袋 TMTシリーズ ナビス(アズワン)

    抜管防止手袋 TMTシリーズ

    ナビス(アズワン)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
    仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • 超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7089-06
  • 水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯

    パイロット
    179税込197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • 安心ガードV型M エムエフ

    安心ガードV型M

    エムエフ
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時の[[CO2]]排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカットが可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
    用途角養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。トラスコ品番387-1897材質植物由来ポリエチレン厚さ(mm)15パステルグリーン高さ(mm)50縦(mm)75横(mm)75内幅(mm)60
  • 同径中間ニップルソケット 平行 AM-PGシリーズ 豊光

    同径中間ニップルソケット 平行 AM-PGシリーズ

    豊光
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内ネジと外ネジのパイプの接続用。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • ミラクルパック ガゼット MPGZシリーズ ウツヰ

    ミラクルパック ガゼット MPGZシリーズ

    ウツヰ
    31,980税込35,178
    1ケース(200枚)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ蒸着保冷袋、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。、底にマチがあり、箱物を包み易い便利なタイプ
  • 超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン ナカバヤシ

    ヒポポシリーズ/スタンドメモ 40枚/グリーン

    ナカバヤシ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)21パッケージサイズ(mm)約ヨコ99.5×タテ130×厚さ5紙厚(g/m2)104.7寸法(横×縦×厚さ)(mm)約85×65×5紙質上質紙ページ数40製本天のり製本
  • 塩ビカッター(替刃) JAPPY

    塩ビカッター(替刃)

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
  • 温度ロガー(使い切りタイプ) bitstrong(ビットストロング)

    温度ロガー(使い切りタイプ)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
    用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = MPG06ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 3.18mmピーク逆回復時間 = 600ns直径 = 2.54mm動作温度 Min = -55 ℃標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
...