カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(16)
    • リチウムグリース(12)
    • シャーシーグリース(1)
    • 特殊用グリース(2)
  • 自動車純正部品(4)
    • トヨタ純正品番先頭08(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • バイクグリース(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • 汎用グリース(1)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「mpグリス」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(08887)MP-G        NO.2 トヨタ(08887)MP-G NO.2トヨタ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
(08887)MP-G        NO.3 トヨタ(08887)MP-G NO.3トヨタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(264件のレビュー)
449税込494
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウムヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
789税込868
1本(420g)ほか
当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(213件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ニグルーブMP-DX 出光NTGニグルーブMP-DX出光NTG(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。茶褐色特性潤滑、耐水、耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
耐熱マルチグリス TRUSCO耐熱マルチグリスTRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)ベアリンググリース No.2リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(2.5kg)
欠品中
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。ちょう度No.2灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物
マルチパーパスグリス ホンダマルチパーパスグリスホンダ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
ベアリンググリス 出光NTGベアリンググリス出光NTG(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)危険物の類別非危険物
(08887)WHEELBEARINGGRE トヨタ(08887)WHEELBEARINGGREトヨタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,698税込5,168
1缶(2.5kg)
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにちょう度No.2商品タイプリチウムグリース特性耐水性トラスコ品番836-3284淡褐色使用温度範囲(℃)130外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
589税込648
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
欠品中
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
(8887)シャシーグリース スペシャル 2.5K(NO.2) トヨタ(8887)シャシーグリース スペシャル 2.5K(NO.2)トヨタ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125 Panasonic(パナソニック)部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
589税込648
1個(100g)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 EZ46A1 充電ディスクグラインダー100 Panasonic(パナソニック)部品 EZ46A1 充電ディスクグラインダー100Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
579税込637
1個(70g)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/L448NTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号L448(MP-1)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
NC-100 ハイパーMPグリス ニューテックNC-100 ハイパーMPグリスニューテック(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(200g)
当日出荷
優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。 グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。 耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332特性耐水性乳白色使用温度範囲(℃)-20~220沸点(℃)260危険物の類別非危険物
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1本(2.5kg)
欠品中
汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。商品タイプリチウムグリーストラスコ品番836-3285淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性
部品 EZ4640 充電ディスクグラインダー100黒 Panasonic(パナソニック)部品 EZ4640 充電ディスクグラインダー100黒Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
579税込637
1セット(100g)
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセットSIBATA(柴田科学)
229,800税込252,780
1セット(1台)
5日以内出荷
溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P