14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
仕様【リストレスト】× 材質表面:PVC、裏面:天然ゴム 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木楽器製作所卓奏唄口
メロディオン初心者に適した卓奏用モデルです。ダイヤマークの位置に指を置くと、自然と正しく持てます。 演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。 水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については仕様欄からご確認ください。
仕様●材質:ABS・EVA●付属機種:MXA-32G/MXA-32P/FA-32B/FA-32PMX-32C/MX-32CP/M-32C/MX-27/A-34C/M-37C/S-32C/andes25F アズワン品番67-7976-17
1個
428 税込471
5日以内出荷

1ケース(2個)
980 税込1,078
翌日出荷

1箱(2個)
15,196 税込16,716
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

タンガロイドリルヘッド DMP
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。 メーカートヨタ
1本
779 税込857
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鈴木楽器製作所鍵盤リコーダー
「鍵盤リコーダーandes(アンデス) 25F」は鍵盤ひとつひとつに笛がついています。鍵盤ハーモニカのように息を吹き込み鍵盤を押すと、リコーダーの音がする楽器です。 鍵盤を弾いて演奏するため、簡単に和音を演奏することができます。 アンデスはもともと「andes 25」として1984年に誕生し10年ほどで廃番となった楽器ですが、再販売を希望するお声を数多くいただき2007年に復刻しました。 今では多くのミュージシャンに愛用されテレビ番組やCMの音楽でも使われる、おなじみの音となっております。 力が抜けるようなほのぼのとした音色を、ぜひお楽しみください。
仕様●鍵盤:25鍵 f2~f4●材質:ABSカバー、アルミキーアングル●寸法:360×262×56mm●重量:1kg●付属品:S型唄口(MP-151)、卓奏唄口(MP-113)、専用ストラップ アズワン品番67-6931-65
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

鈴木楽器製作所メロディオンアルト
スズキメロディオンのロングセラー商品。日本製。 金属カバーを使用し、はりのある明るい音色が特長です。リード楽器でありながら、弦楽器のようなやわらかい音と管楽器のような壮大な音を合わせ持ちます。 ケースは楽器をしっかり守るハードケースで、譜面台としても使えます。
仕様●鍵盤:アルト32鍵●音域:f~c3●材質:スチールカバー、リン青銅リード●本体寸法:430×100×50mm●ケース寸法:470×150×75mm●重量●▼本体:765g●▼ケース:546g●付属品:立奏唄口(MP-121)卓奏唄口(MP-113)中空二重ブローケース(MP-246) アズワン品番67-7976-14
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

楽器をしっかり守るハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。グリーンとピンクの2色展開。卓奏唄口が「置くだけ収納」で、準備もお片付けもラクラク。ケース両サイドに名前を記入していただけるスペースを設けているため、ロッカー収納時すぐに探せます。ケースは譜面台としても使えて便利!スズキメロディオンは立ち上がりが良く、アンサンブル時に美しく響き合う澄んだ音が特長です。角のない丸みのあるカタチは可愛らしく、持つ人に優しいデザインです。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びラクラク!とっても軽いセミハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。ケースはハードケース比約50%軽量です。ブルーとピンクの2色展開。ケース横のネームタグには反射コーティングを施し、登下校時の安全にも考慮しました。ケースは開くと譜面立てとしても機能するよう設計しています。机に置いてもカタカタ音がしないため、授業に集中できます。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マフラパッキン
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.89MB) 図解NoMS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.6、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.113、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.5、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.5、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.5、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.5、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.6、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.44、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.5、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.5、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.5
1個
489 税込538
7日以内出荷

SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
57,926 税込63,719
欠品中
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)