カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mp-137」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
紳士パンツトルソ 白艶消し塗装 サンクリエイト紳士パンツトルソ 白艶消し塗装サンクリエイト
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
サイズMヒップ(cm)91
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOMBroadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750BROADCOM
509税込560
1袋(5個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応