カテゴリ

  • 農業機械(117)
  • 制御機器(60)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 切削工具(31)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 測定用品(25)
  • オフィス家具(22)
  • 防犯用品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 家電(17)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 研磨材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電動工具(11)
  • 農業・園芸資材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)

「mp-15」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオカップ MP 15-TC リスパックバイオカップ MP 15-TCリスパック
819税込901
1袋(50点)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ148×7質量(g)7.1
バイオカップ MP 15-TC 金 リスパックバイオカップ MP 15-TC 金リスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ148×7質量(g)7.1
MP 15A PLUG SET 三菱MP 15A PLUG SET三菱
439税込483
1個
6日以内出荷
ホース バキューム (MP15) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP15)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型)MP15室本鉄工
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3426
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻3M(スリーエム)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(12巻)
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)IKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)IKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)パンチャー用替刃 IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組
当日出荷から6日以内出荷
適合機種IS-MP15L
ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP15M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(増圧型・機械取付用)MP15M室本鉄工
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3427
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-E 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-E三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)550×400×1907タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.7ハンドル両手エンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-RW 三菱マヒンドラ農機エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP15-RW三菱マヒンドラ農機
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
寸法(mm)235×235×1907タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.4ハンドルループ&ツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
CHP2-MP15J x 1 ノーリツCHP2-MP15J x 1ノーリツ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
関連資料該当型番以外の部品は含まれておりません。(0.41MB)
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズタカチ電機工業(11件のレビュー)
209税込230特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)IKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)IKURATOOLS(育良精機)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
モバイルディスプレイ FullHD YAMAZEN(山善)モバイルディスプレイ FullHDYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラック取扱説明書(1.67MB)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業鉄製取付ベース BMP-Zシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から5日以内出荷
寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)スーパータックロールPソフト(マジック式)KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C
ラミネートフィルム MSパウチフィルム 明光商会ラミネートフィルム MSパウチフィルム明光商会(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
タイプシート式
マジックパッド RUPESマジックパッドRUPES(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
ルペス社純正メンテナンスパーツのマジックパッドです。
用途交換用マジックパッド
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)インピーダンス(Ω)4(ロード)伝送距離(m)最大30オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
カラーパウダー 高森コーキカラーパウダー高森コーキ
469税込516
1個(12g)
当日出荷から15日以内出荷
パパリペア補修セット用着色剤
危険物の類別非危険物
MOTO UP フラットコード LEAD(リード工業)MOTO UP フラットコードLEAD(リード工業)
699税込769
1個
予約販売
強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい 幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。
サイズ(mm)15×2,000付属品プラスチックフック2個材質ゴム長さ(mm)2000ブラック
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
4,798税込5,278特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイMCTMPヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り サクラクレパスマット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入りサクラクレパス
159税込175
1個(12mL)
当日出荷から5日以内出荷
色々なものに描けます。
幅(mm)17高さ(mm)87
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
マーグプラスMP(非塩素系切削油) 出光興産マーグプラスMP(非塩素系切削油)出光興産(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。容量(L)20引火点(℃)170(C.O.C)適合工具ドリル危険等級動粘度(mm2/s)14.6(@40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類全硫黄分(%)0.20(wt)銅板腐食(100℃×3H)1(1B)密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃)色(ASTM)L1.5(D-1500)危険物の性状非水溶性
...