カテゴリ

  • 防犯用品(39)
  • 制御機器(25)
  • 家電(20)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全保護具(9)
  • 測定用品(8)
  • カー用品(4)
  • 防災用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp001 led」の検索結果

136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用 モノタロウ

    LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(4個)
    当日出荷
    LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
    用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
  • ヘルメットホルダー GENTOS

    ヘルメットホルダー

    GENTOS(25件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(4個)
    当日出荷
    GENTOSヘッドライト全モデルに対応
    適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
  • LEDヘルメットクリップ タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘルメットクリップ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(4個)
    当日出荷
    ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
    用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ適合ベルト幅(mm)25
  • ヘッドライトクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘッドライトクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
    適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴーグルクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ゴーグルクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(43件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
    材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF501D

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • ヘルメット取付けパーツ オーム電機

    ヘルメット取付けパーツ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(4個)
    当日出荷
    ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
    適合ベルト幅(mm)20~25寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
  • ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSER

    ヘルメットクリップ(4個入)

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(4個)
    当日出荷
    ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
    適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)アズワン品番65-1955-30
  • ヘルメットクリップ JOB Master

    ヘルメットクリップ

    JOB Master(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合LEDヘッドライトJHD-250
  • ヘルメットクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ヘルメットクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥429税込¥472
    1袋(2個)
    当日出荷
    ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
    質量(g)14(2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
  • ゴーグルクリップ 理研オプテック

    ゴーグルクリップ

    理研オプテック(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1組(2個)
    当日出荷
    ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。 ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
    材質ジュラコン(R)色白質量(g)9質量(g/個)4.5
  • LEDペンダント MAXRAY(マックスレイ)

    LEDペンダント

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥299~税込¥329~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    9.7型LEDカラー液晶モニター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
    付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)仕様表示解像/1024×768適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

    富士電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • 車両通過検知用LED回転灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両通過検知用LED回転灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です。 注意喚起 2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。 優れた視認性 回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。 センサー電源出力 DC12V 300mAの供給ができます。 多彩な音声メッセージ 音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。 出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 音量 : 無音~100dB
    材質本体:樹脂、グローブ:樹脂色本体:グレー、グローブ:レッド質量(g)約2000使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)約15出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源センサー用電源:DC12V 300mA入力起動入力:無電圧a接点×2発光色レッド電源(AC V)100±10%設置場所屋外・屋内パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒)音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • 直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-3カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角

    富士電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • 直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.5色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-2カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)

    スネークカメラ スマートフォン専用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
    用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
  • TENQOO直付20形W70SUS 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W70SUS

    東芝ライテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)1.3色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリー笠なし器具
  • TENQOO直付40形W70SUS 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70SUS

    東芝ライテック
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー笠なし器具
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    翌日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
    付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • iPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着 MSソリューションズ

    iPad用 充電式タッチペン 替え芯3個 CtoCケーブル付属 ホワイト 傾き検知 パームリジェクション機能 マグネット吸着

    MSソリューションズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【簡易包装:白箱】傾き検知機能搭載で、ペンを傾けて線の太さを調節可能/手が触れても反応しないパームリジェクション機能搭載/マグネット吸着(タッチペンの充電は非対応)/バッテリー残量が確認できる状態表示LEDつき/充電口:USB Type-C/取扱説明書、交換用替え芯×3、USB Type-CtoC充電ケーブル(全長30cm)付属
    材質アルミ合金+POM寸法(mm)Φ9×H166(本体)色ホワイト質量(g)13(本体)/72(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W60×H190×D20対応iPad(2018年以降モデル)機能傾き検知機能、パームリジェクション機能搭載
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    翌日出荷
    Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • 9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション OVER TIME

    9インチトラックモード搭載ワンセグ付ポータブルナビゲーション

    OVER TIME
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    最新地図データ搭載。2026年版 最新地図搭載。トラックが走行できる道路を優先して案内します。トラックモード搭載。8GB 内蔵メモリー搭載。静電容量式 タッチパネル。安全運転支援 情報表示機能。マイクロSD カードスロット。イグニッションキー 連動電源ON/OFF。住所検索 約3720万件。コンビニ・GS 優先表示。ワンセグ。新規開設道路も収録!。中央自動車道 諏訪湖スマートIC。中央自動車道 神坂スマートIC。東海環状自動車道 本巣IC~大野神戸IC。新庄古口道路 升形IC~津谷IC。北九州高速道路 5号線牧山ランプ~枝光ランプ。山陰自動車道 湖陵・多伎道路湖陵IC~出雲多伎IC。(登録情報)。登録地点件数:100件×11カテゴリー。目的地履歴件数:100件。ルートー覧:10件×2(トラックナビルート+カーナビルート)。かんたん自宅登録機能:〇。▼ハードウェア仕様。(液晶表示器)。種類(TFTなど):液品:TFT バックライト:LED。サイズ(インチ):9インチ。解像度(横×縦):800×480 pixel。視野角(上下左右):上35° 下45° 左45° 右45°。輝度:200 cd/m。タッチパネル:静電容量式。CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz。内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash8GB。OS:Microsoft WindowsCE 6.0。音声出力:2.0WX1。(入出力端子)。イヤホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック。AV-IN端子:Φ2.5mmステレオミニジャック。外部アンテナ端子:MMCX。microSDカードスロット:1スロット(メディア用)対応16GB以下。再生動画フォーマット:ASF/AVI/WMV/MPG。再生音楽フォーマット:MP3/WMA。再生画像フォーマット:JPG/BMP。(TV受信)。TV受信:ワンセグ(470-770MHz)。ワンセグ録画機能:録画可能(録画はワンセグのみ)。(その他)。エンジンon/off連動機能:〇
    用途SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。車内を楽しく過ごすことができます。詳細な交通規制データを収録!。安全運転支援情報 表示機能。ゾーン30エリア。速度取締エリア。事故多発エリア。駐車禁止取締エリア。Nシステム。オービス。カンタン取付。シガー電源に差し込んでダッシュボードに固定するだけ!。わかりやすく、見やすい大画面付属品車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式・吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)サイズ9インチ電圧(V)3.7消費電力(W)約5本体寸法(mm)約225×140×23本体質量(g)430電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)充電時間約4時間(充電中は電源OFF状態)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー2000記録メディアSDカードTVチューナーワンセグ駆動時間(時間)約1
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
    セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
    仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別【カメラ】トレイルカメラ電源単三電池4本※電池は別途ご用意くださいレンズF=1.6センサーCMOSマイクロフォン部モノラルインターフェースUSB解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12フォーカス固定画面サイズ2インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数10枚LED使用数(個)2(赤外線)照射距離(m)12(赤外線)センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります画角70度(対角)動作温度範囲(℃)-7~40撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)
  • NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シー

    NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ

    エフ・アール・シー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
    用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS