スネークカメラ スマートフォン専用のレビュー
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍
先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)
ケーブル:ハードケーブル5m
先端径:8mm
対応使用温度:0~70度
解像度:1920×1440
画素数:約300万画素
視野角:60度
焦点距離:2-10cm
1/1.5/2倍でズーム可能
ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml
写真形式:JPEG
動画形式:MP4
防水防塵等級:IP67
LED:8個
明るさ調整:無段階調整0-24lm
対応端子:USB Type-C
アプリ対応OS
iPhone:iOS9.0以上
Android:6.0以上
スマホより供電可能
【用途】暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究
2026-08-23
- 用途:
- DIYで自動車の修理
ドアパネルの袋状になっている部分など、目視できない部分を可視化するには必須です。個人的には、コスパが良いと思っているし、DIYならこのくらいの性能で十分です。