カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)

「mp202」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    389税込428特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    708税込779
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機(8件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル用 メッシュフック WAKI(和気産業)

    メッシュパネル用 メッシュフック

    WAKI(和気産業)
    929税込1,022
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジー

    DMP形電源箱

    シンフォニアテクノロジー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
  • マルチポンチョ そなえる.com

    マルチポンチョ

    そなえる.com
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    災害時発生時のプライバシーとトイレ問題に備えます。特許庁意匠登録済 第1549389号
    用途屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策など使い方はいろいろです。材質リニアポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)0.03高さ(mm)1200質量(g)70
  • PVCメモパッド(シングル) シンビ

    PVCメモパッド(シングル)

    シンビ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)155材質(本体)PVC横(mm)128
  • マグネットカーテン SEIWA(セイワ)

    マグネットカーテン

    SEIWA(セイワ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。 ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。 不使用時はコンパクトに収納できます。
  • マグネットプレート磁極板付 スーパーツール

    マグネットプレート磁極板付

    スーパーツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール

    マグネットプレートフラットタイプ

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネットプレート 菱小

    マグネットプレート

    菱小
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
    用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工切込み角度(°)90外径公差0-0.2最大切込み(mm)3仕上区分荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工
  • PMPシリーズ パイロットレギュレータ CKD

    PMPシリーズ パイロットレギュレータ

    CKD
    110,537税込121,591
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~)

    CKD
    36,875税込40,563
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MP~)

    CKD
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • 超スリム積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    超スリム積層信号灯

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24色(グローブ)カラーグローブ
  • 積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯(Φ30)シグナル・タワー(R) MP

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    9,198税込10,118
    1台
    15日以内出荷から90日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐候性・透光性に優れたアクリル樹脂を採用。独自のプリズム構造とレンズカットグローブにより、光源を鮮やかに拡散し視認性を向上。ボディは軽量なABS樹脂製で、美しさを長時間保持。取付ネジ部:メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用。ユニット構造:色に応じた配線が設定されており、色配列の変更時にも配線変更が不要。装着後でも色配列の組替えが簡単に可能。防塵・防噴流構造(IP65)で、水気や塵埃の多い環境にも対応。オープンコレクタ対応(DC24Vのみ)で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24
  • 非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    61日以内出荷から117日以内出荷