カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「mp24」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソン

    シンプソン金具 MP24(メンディングプレート)

    シンプソン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ

    ドラムポンプ ロータリータイプ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
    用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150販売区分業務用
  • スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)

    スーパータックロールPソフト(マジック式)

    KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
  • くきたっちアルファM シーム

    くきたっちアルファM

    シーム(18件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1袋(24個)ほか
    当日出荷
    長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • ペイントマーカー 黄 エスコ

    ペイントマーカー 黄

    エスコ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1袋(5本)ほか
    翌日出荷
    商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色イエロー
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から114日以内出荷
  • オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
    付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書質量(g)490電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー内蔵電池3.7V/500mAh記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)マイク/スピーカー内蔵防水仕様カメラのみ記録メディアmicroSDカード(最大64GB)画角120度
  • 4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 24時間365日色鮮やかな映像 アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供 防水、防塵IP67
    仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力材質アルミニウム合金形状BOX型質量(g)約510消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター寸法(Φ×mm)74.4×179.2動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K エーインサイト

    ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K

    エーインサイト(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
    付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS