カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mp24z」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ McLennan Servo Supplies

    ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ

    McLennan Servo Supplies
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • 高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ CROUZET

    ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ

    CROUZET
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1.7種類ステッピングモーター電圧(V)4.4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2.2基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)85
  • 2相ステッピングモーター オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    9,598税込10,558
    1個
    15日以内出荷
    2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
    質量(kg)1種類ステッピングモーター電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)90
  • 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
  • 2相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーターPKシリーズ

    オリエンタルモーター
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • カフェチェアー トス 4本脚 座パッドなし(配送・組立サービス付き) コクヨ

    カフェチェアー トス 4本脚 座パッドなし(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    37,980税込41,778
    1脚
    22日以内出荷
    くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。
    材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)432座幅(mm)425グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • カフェチェアー トス スタック脚 座パッド(布)付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    カフェチェアー トス スタック脚 座パッド(布)付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    45,980税込50,578
    1脚
    22日以内出荷
    くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。
    材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430スタック【スタック可能数】床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • カフェチェアー トス 4本脚 座パッド(レザー)付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    カフェチェアー トス 4本脚 座パッド(レザー)付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    45,980税込50,578
    1脚
    22日以内出荷
    くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。
    材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>PVCレザー【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • カフェチェアー トス 4本脚 座パッド(布)付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    カフェチェアー トス 4本脚 座パッド(布)付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    45,980税込50,578
    1脚
    22日以内出荷
    くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。
    材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • カフェチェアー トス スタック脚 座パッドなし(配送・組立サービス付き) コクヨ

    カフェチェアー トス スタック脚 座パッドなし(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    37,980税込41,778
    1脚
    22日以内出荷
    くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。
    材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)432座幅(mm)425スタック【スタック可能数】床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • カフェチェアー トス スタック脚 座パッド(レザー)付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    カフェチェアー トス スタック脚 座パッド(レザー)付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    45,980税込50,578
    1脚
    22日以内出荷
    くつろぎの空間になじむ木の佇まい。食事や語らいの所作に寄り添うカフェチェアー。
    材質【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>PVCレザー【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)質量(kg)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×830機能シェル形状、グライド脚端保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)452座幅(mm)430スタック【スタック可能数】床4脚グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付