カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「mp2526」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ防水×
2CT 4芯X3.5SQ(MP2520/MC2615) 堺電業2CT 4芯X3.5SQ(MP2520/MC2615)堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
2CT 4芯X5.5SQ(MP2520/MC2615) 堺電業2CT 4芯X5.5SQ(MP2520/MC2615)堺電業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
関連キーワード
hp26特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hp26
  • vp25