カテゴリ

  • 農業機械(103)
  • バイク純正部品(98)
  • 家電(59)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 防犯用品(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • カー用品(20)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 医療(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp32」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイポール TRUSCOマイポールTRUSCO(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。直径(Φmm)28(24)材質アルミ合金段数2タイプ2段
PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)スーパータックロールPソフト(マジック式)KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
MP-A 電力量計用取付板 日東工業MP-A 電力量計用取付板日東工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12VMeltec(大自工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応自動充電機能(AUTO)バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC質量(g)1400コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133バッテリー容量(Ah)4~140保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
ドリルヘッド SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
パイプカッターミニ tradパイプカッターミニtrad
979税込1,077
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) AMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,198税込4,618特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所SMP型 ステンレスプラグ SUS316オンダ製作所
849税込934
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
レインカバー TANAX(タナックス)[バイク用品]レインカバーTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
デジケースマウントAC-XL用レインカバーです。
用途レインカバー材質ナイロンタフタブラック対応商品MF-4739、MF-4740
ノンコードプッシュキャップチューブ 1.40mL バルク U底タイプ Micronic Europe B.V.ノンコードプッシュキャップチューブ 1.40mL バルク U底タイプMicronic Europe B.V.
7,998税込8,798
1セット(960本)
当日出荷
Push cap用クライオチューブです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogenフリー。オプションにて滅菌可能です。
仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/1.14mL、Push cap(-20℃)/1.01mL、Push cap(-80℃)/0.95mL、【ファーマット】96well format材質Highest purity polypropylene容量(mL)1.40(正味)タイプU底、チューブ使用温度範囲(℃)-80~100呼び径(B)Tube hight/44mm、Tube hight with Push cap/45mmアズワン品番9-1087-51
ピン 住友電工ハードメタルピン住友電工ハードメタル
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マイクロポンプ ParkTool(パークツール)マイクロポンプParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105適合タイヤバルブ米式・仏式
トヨタ・ハイエースバンDX専用サイドバー SEIWA(セイワ)トヨタ・ハイエースバンDX専用サイドバーSEIWA(セイワ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
適合車種ハイエースバンDX(200系)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1100×25
強力マグネットピン 保護シート付 TRUSCO強力マグネットピン 保護シート付TRUSCO
2,798税込3,078
1パック
欠品中
見た目に高級感のある強力マグネットピンです。金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。トラスコ品番248-5564材質本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石高さ(mm)33吸着力(N)155保持枚数A4コピー用紙:40枚直径(mm)32
ハンガーバーL SEIWA(セイワ)ハンガーバーLSEIWA(セイワ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
対応サイドバー間119cm~122cm寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1050×25
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
トヨタ・ハイエーススーパーGL専用サイドバー SEIWA(セイワ)トヨタ・ハイエーススーパーGL専用サイドバーSEIWA(セイワ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合車種ハイエース・バン・スーパーGL(200系/ロングボディ/標準ボディ/標準ルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1000×25
日産・キャラバンプレミアムGX専用サイドバー SEIWA(セイワ)日産・キャラバンプレミアムGX専用サイドバーSEIWA(セイワ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合車種キャラバン・バン・プレミアムGX(E26系/ロングボディ/標準ボディ/標準ルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1000×25
ハンガーバーM SEIWA(セイワ)ハンガーバーMSEIWA(セイワ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
対応サイドバー間119cm~122cm寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×920×25
[EA765MP-321~323用] 替芯(白/12本) エスコ[EA765MP-321~323用] 替芯(白/12本)エスコ(1件のレビュー)
495税込545
1パック
当日出荷
芯径(mm)2.0芯長さ(mm)約90アズワン品番64-7920-90入数12本
マーキングペン(赤) エスコマーキングペン(赤)エスコ
690税込759
1本
当日出荷
仕様全長×軸径:150×16.5mm質量(g)29.5芯径(mm)2アズワン品番64-7920-85入数1本ボディーカラー
PPSウメコミ6カクスペーサー 大阪魂PPSウメコミ6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
Micronic社 クライオチューブ Internal thread 0.75mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ Internal thread 0.75mLMicronic Europe B.V.
7,998税込8,798
1セット(960本)ほか
翌々日出荷
クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27容量(mL)0.75使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用ダッシュボードトレイ SEIWA(セイワ)ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用ダッシュボードトレイSEIWA(セイワ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合車種ハイゼットカーゴ(S700V/S710W)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)127×327×192
自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット IDEX自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セットIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)質量(g)275取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68センサー反射式赤外線センサー適合場所洗面所/手洗い場使用地区一般地関連資料(0.5MB)防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
Micronic社 クライオチューブ Internal thread 1.40mL Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ Internal thread 1.40mLMicronic Europe B.V.
7,598税込8,358
1セット(960本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
容量(mL)1.4材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
防爆くさび Ampco防爆くさびAmpco
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMPシリーズ)BIG DAISHOWA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用サイドバー SEIWA(セイワ)ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用サイドバーSEIWA(セイワ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
適合車種ハイゼットカーゴ(S700V/S710V)、アトレー(S700V/S710V)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1100×25
スズキ・エブリイ専用サイドバー SEIWA(セイワ)スズキ・エブリイ専用サイドバーSEIWA(セイワ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
適合車種エブリイ(DA17V/ハイルーフ)、エブリイワゴン(DA17W/ハイルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1100×25
[EA765MP-321~323用] 替芯(赤/12本) エスコ[EA765MP-321~323用] 替芯(赤/12本)エスコ
495税込545
1パック
当日出荷
芯径(mm)2.0芯長さ(mm)約90アズワン品番64-7920-89入数12本
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
USB TYPE-C/HDMI変換ケーブル SEIWA(セイワ)USB TYPE-C/HDMI変換ケーブルSEIWA(セイワ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
...