カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「mp371/8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機

    ピンジャック・DINコネクター

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
  • DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERG

    DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

    LUMBERG
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34